入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3/4 "-14 NPT |
ベースからアドバンスポートへ | 1.77 " |
容量 | 2.5トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.44 " |
カラーネジサイズ | 1 1/2"-16 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 1.13 " |
シリンダ有効面積後退 | 0.55平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 15.4 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 2.7ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量のリトラクト | 2.76 cu。 に。 |
外径 | 1.89 " |
プランジャー径 | 0.75 " |
プランジャ外ねじサイズ | 11 / 16」-24 |
プランジャねじ長さ | 1.13 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1 3/4"-14 NPT |
ストローク | 5" |
UPC | 662005858002 |
船の重量(kg) | 3.14 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
A.
A. 単動油圧シリンダは、取り付けられているピストンの側面を通じて力を発揮し、油圧によって膨張し、負荷の重量または内部スプリングによって収縮します。 一方、複動油圧シリンダには、両方向に力を加えることができる XNUMX つのポートがあり、ピストンの伸長と収縮の両方が可能です。
A. このユニットには、動作時の保護と利便性を提供する CR400 カプラーが備わっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。