ENERPAC BRC106 油圧シリンダ、10 トン、ストローク長 5-61/64 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M30 X 2 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.57 " |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 11.38 " |
カラーネジサイズ | M85 X 2 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.13 " |
シリンダ有効面積後退 | 2.32平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 17.33 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 11.6ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量のリトラクト | 13.8 cu。 に。 |
外径 | 3.35 " |
プランジャー径 | 1.25 " |
プランジャ外ねじサイズ | M30 X 2 |
プランジャねじ長さ | 1.02 " |
プランジャータイプ | コールテン |
ストローク | 5.95 " |
UPC | 662005306503 |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。