ENERPAC RACL502 油圧シリンダ、50 トン、ストローク長 1-31/32 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M6 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.19 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 9.29 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.74 " |
シリンダー有効面積進角 | 10.99平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 11.27 " |
終了 | アルマイト |
ロックナットの高さ | 2.95 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 54.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 21.65 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.55 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.8 " |
外径 | 5.12 " |
プランジャー径 | 3.15 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-rach1006.pdf |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.12 " |
ストローク | 1.97 " |
船の重量(kg) | 12.38 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8425420000 |
モデル | オイル容量の前進 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | ベースからアドバンスポートへ | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | サドル径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACL504 | 43.3 cu。 に。 | M6 | 1.19 " | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ¥1,055,166 | |
RACL506 | 64.95 cu。 に。 | M6 | 1.19 " | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ¥933,790 | |
RACL1002 | 43.71 cu。 に。 | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 1.97 " | ¥1,319,523 | |
RACL1004 | 87.43 cu。 に。 | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 3.94 " | ¥1,563,711 | |
RACL1006 | 131.14 cu。 に。 | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ¥1,786,083 | |
RACL1502 | 69.3 cu。 に。 | M10 | 2.02 " | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 1.97 " | ¥1,698,856 | |
RACL1504 | 138.61 cu。 に。 | M10 | 2.02 " | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 3.94 " | ¥1,950,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。