ENERPAC RAR506 油圧シリンダ、50 トン、ストローク長 5-29/32 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M6 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.19 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 11.86 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.74 " |
シリンダー有効面積進角 | 10.99平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 3.54平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 17.76 " |
終了 | アルマイト |
材料 | アルミニウム |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 54.9ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 64.95 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 20.92 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.55 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.8 " |
外径 | 5.71 " |
プランジャー径 | 2.95 " |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-rar10010.pdf |
サドル径 | 1.97 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.12 " |
ストローク | 5.91 " |
上部から後退ポートまで | 2.21 " |
船の重量(kg) | 17.46 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425420000 |
プロダクト | モデル | オイル容量のリトラクト | ベースからアドバンスポートへ | 容量 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | サドル径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAR1004 | 48.58 cu。 に。 | 1.7 " | 100トン。 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | ¥1,574,642 | ||
RAR1006 | 72.87 cu。 に。 | 1.7 " | 100トン。 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 5.91 " | ¥1,809,832 | ||
RAR1008 | 97.04 cu。 に。 | 1.7 " | 100トン。 | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | ¥2,025,771 | ||
RAR1506 | 120.86 cu。 に。 | 1.5 " | 150トン。 | 0.75 " | 3.82 " | 9.06 " | 3.7 " | 5.91 " | ¥2,593,649 | ||
RAR502 | 6.97 cu。 に。 | 1.19 " | 50トン。 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | ¥951,113 | ||
RAR504 | 13.95 cu。 に。 | 1.19 " | 50トン。 | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | ¥987,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。