ENERPAC RR5020 油圧シリンダ、50 トン、ストローク長 21/8 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 3" |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1 / 2」-13 |
ベースからアドバンスポートへ | 2.25 " |
容量 | 50トン。 |
折りたたまれた高さ | 28.88 " |
カラーねじの長さ | 2" |
カラーネジサイズ | 5 "-12 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.75 " |
シリンダー有効面積進角 | 11.06平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 3.4平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 49 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 55.3ショートトン。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 11.8ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 222.56 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 68 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.59 " |
オプションのチルトサドル径 | 2.81 " |
外径 | 5" |
プランジャー径 | 3.13 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 1 "-12 |
プランジャねじ長さ | 1" |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 2.8 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.11 " |
ストローク | 20.13 " |
上部から後退ポートまで | 3" |
UPC | 662005303373 |
船の重量(kg) | 77.78 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8425420000 |
モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダ有効面積後退 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | 最大。 シリンダー容量リトラクト | オイル容量の前進 | オイル容量のリトラクト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR308 | 6.51平方インチ | - | - | 3平方インチ | 32.5ショートトン。 | 6ショートトン。 | 53.67 cu。 に。 | 25 cu。 に。 | ¥856,134 | |
RR10018 | 20.65平方インチ | 5.5 " | 1" | 9.6平方インチ | 103.2ショートトン。 | 48ショートトン。 | 374.44 cu。 に。 | 174 cu。 に。 | ¥3,552,016 | |
RR1006 | 20.65平方インチ | 5.5 " | 1" | 9.6平方インチ | 103.2ショートトン。 | 48ショートトン。 | 136.93 cu。 に。 | 63 cu。 に。 | ¥1,711,738 | |
RR1010 | 2.23平方インチ | - | - | 0.8平方インチ | 11.1ショートトン。 | 4ショートトン。 | 22.33 cu。 に。 | 8 cu。 に。 | ¥526,985 | |
RR1012 | 2.23平方インチ | - | - | 0.8平方インチ | 11.1ショートトン。 | 4ショートトン。 | 26.8 cu。 に。 | 9 cu。 に。 | ¥683,733 | |
RR1502 | 30.71平方インチ | - | - | 14.8平方インチ | 153.5ショートトン。 | 30ショートトン。 | 69.11 cu。 に。 | 33 cu。 に。 | ¥1,787,071 | |
RR1506 | 30.71平方インチ | 6.25 " | 1" | 14.8平方インチ | 153.5ショートトン。 | 74ショートトン。 | 188.28 cu。 に。 | 91 cu。 に。 | ¥2,529,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。