ENERPAC RCH-202単動式中空プランジャー油圧シリンダー、スチールボディ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 3.25 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.37 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3/8 "-16 UNC |
ベースからアドバンスポートへ | 0.75 " |
容量 | 20トン。 |
センターホール径 | 1.06 " |
折りたたまれた高さ | 6.38 " |
カラーねじの長さ | 1.5 " |
カラーネジサイズ | 3 7/8"-12 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.88 " |
シリンダー有効面積進角 | 4.72平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 8.38 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 23.6ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 9.46 cu。 に。 |
外径 | 3.88 " |
プランジャー径 | 2.13 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 1 9/16"-16 UN |
プランジャねじ長さ | 0.75 " |
プランジャータイプ | ホロー |
サドル径 | 2.13 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.27 " |
ストローク | 2" |
UPC | 662005302611 |
船の重量(kg) | 7.55 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A.
A. カラー スレッドにより、ポンプ付きシリンダーを簡単に固定できます。
A. はい、油圧シリンダーは耐食性と傷の防止を向上させるために焼付けエナメル仕上げが施されています。
A. このシリンダーは CR-400 カプラーを使用して、迅速かつ確実な接続を提供します。
A.
A. 油圧シリンダは作動油を使用して直線運動を生成するため、空気圧シリンダよりも強力で効率的です。
モデル | シリンダボア | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | シリンダー有効面積進角 | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13 " | 2" | 0.35 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 0.86 cu。 に。 | 2.75 " | 3/4"-16UN | ¥220,872 | |
RCH-123 | 2.13 " | 2" | 0.5 " | 2.76平方インチ | 13.8ショートトン。 | 8.29 cu。 に。 | 2.75 " | - | ¥318,450 | |
RCH1003 | 6.5 " | 7" | 0.75 " | 20.63平方インチ | 103.1ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 8.38 " | 4インチ-16UN | ¥1,797,054 | |
RCH-206 | 2.88 " | 3.25 " | 0.37 " | 4.72平方インチ | 23.6ショートトン。 | 28.67 cu。 に。 | 3.88 " | 1 9/16"-16 UN | ¥544,565 | |
RCH-306 | 3.5 " | 3.63 " | 0.55 " | 7.22平方インチ | 36.1ショートトン。 | 44.23 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16"-16 UN | ¥671,276 | |
RCH-603 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 38.2 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥786,859 | |
RCH-606 | 4.88 " | 5.13 " | 0.55 " | 12.73平方インチ | 63.6ショートトン。 | 76.41 cu。 に。 | 6.25 " | 2 3/4"-16 UN | ¥1,123,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。