RULAND MANUFACTURING モーションコントロールカップリング 高いねじり剛性とゼロバックラッシュを特長とし、バランスの取れた設計と相まって、高速での運動の精度を向上させ、振動を低減します。 サーボモーターおよびステッピングモーターのアプリケーションに最適で、さまざまなサイズ、スタイル、および材料のインチ対メートルのボアの組み合わせで利用可能
高いねじり剛性とゼロバックラッシュを特長とし、バランスの取れた設計と相まって、高速での運動の精度を向上させ、振動を低減します。 サーボモーターおよびステッピングモーターのアプリケーションに最適で、さまざまなサイズ、スタイル、および材料のインチ対メートルのボアの組み合わせで利用可能
OSCシリーズカップリングハブ
Rulan Manufacturing OSC シリーズ カップリング ハブは、6000 つのシャフトを接続してトルクと回転運動を伝達するために使用されます。 これらは機械動力伝達システムに適しており、効率的かつ正確な動力伝達を保証します。 これらのカップリング ハブは、センター ディスクに巧みに圧入された XNUMX つの陽極酸化アルミニウム ハブで構成されています。 これらは比類のないカスタマイズを可能にする独自の XNUMX ピース設計を採用しており、インチ、メトリック、キー付き、キーレス ボアなどのさまざまなボア タイプとクランプまたはセット スクリュー ハブを組み合わせる柔軟性を提供します。 これらの OSC シリーズ カップリング ハブは、ベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護し、寿命を確保し、メンテナンスの労力を最小限に抑えるために、低いベアリング負荷で動作できます。 これらは、最大 XNUMX RPM の高速でも振動を低減するバランスの取れた構造で設計されており、結合システムの全体的な安定性と効率が向上します。
Rulan Manufacturing OSC シリーズ カップリング ハブは、6000 つのシャフトを接続してトルクと回転運動を伝達するために使用されます。 これらは機械動力伝達システムに適しており、効率的かつ正確な動力伝達を保証します。 これらのカップリング ハブは、センター ディスクに巧みに圧入された XNUMX つの陽極酸化アルミニウム ハブで構成されています。 これらは比類のないカスタマイズを可能にする独自の XNUMX ピース設計を採用しており、インチ、メトリック、キー付き、キーレス ボアなどのさまざまなボア タイプとクランプまたはセット スクリュー ハブを組み合わせる柔軟性を提供します。 これらの OSC シリーズ カップリング ハブは、ベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護し、寿命を確保し、メンテナンスの労力を最小限に抑えるために、低いベアリング負荷で動作できます。 これらは、最大 XNUMX RPM の高速でも振動を低減するバランスの取れた構造で設計されており、結合システムの全体的な安定性と効率が向上します。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OSC16-6-A | ¥7,074 | |||||||||
A | OSC16-8-A | ¥7,074 | |||||||||
A | OSC21-8-A | ¥9,851 | |||||||||
A | OSC21-10-A | ¥9,851 | |||||||||
A | OSC21-6-A | ¥9,851 | |||||||||
A | OSC26-12-A | ¥11,819 | |||||||||
A | OSC26-8-A | ¥11,819 | |||||||||
A | OSC26-10-A | ¥11,819 | |||||||||
A | OSC26-6-A | ¥11,819 |
OCCシリーズ、カップリングオールダムクランプ
Ruland OCC26-12-SS オルダム カップリング クランプは、産業機械、オートメーション システム、ロボット工学およびモーション コントロール アプリケーションで 0.5 つのシャフトを接続するために使用されます。 これらは、軸間の力と動きを可能にし、同時にミスアライメントに対応し、振動を軽減します。 露出した表面の腐食に耐えるアルミニウム構造を特徴とし、美的外観を高めるために陽極酸化アルミニウム仕上げが施されています。 これらのクランプは、最大 4500 度の角度調整を実現し、最大速度は 225 RPM です。 これらのクランプは最大 XNUMX °F の温度に耐えることができます。
Ruland OCC26-12-SS オルダム カップリング クランプは、産業機械、オートメーション システム、ロボット工学およびモーション コントロール アプリケーションで 0.5 つのシャフトを接続するために使用されます。 これらは、軸間の力と動きを可能にし、同時にミスアライメントに対応し、振動を軽減します。 露出した表面の腐食に耐えるアルミニウム構造を特徴とし、美的外観を高めるために陽極酸化アルミニウム仕上げが施されています。 これらのクランプは、最大 4500 度の角度調整を実現し、最大速度は 225 RPM です。 これらのクランプは最大 XNUMX °F の温度に耐えることができます。
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OCC16-6-A | ¥7,992 | |||||||||
A | OCC16-8-A | ¥7,992 | |||||||||
A | OCC21-10-A | ¥11,781 | |||||||||
A | OCC21-8-A | ¥11,781 | |||||||||
A | OCC21-6-A | ¥11,781 | |||||||||
A | OCC26-10-A | ¥13,625 | |||||||||
A | OCC26-6-A | ¥13,625 | |||||||||
A | OCC26-12-A | ¥12,856 | |||||||||
A | OCC26-8-A | ¥12,856 | |||||||||
A | OCC36-12-A | ¥26,972 | |||||||||
A | OCC36-16-A | ¥26,972 | |||||||||
A | OCC36-8-A | ¥26,972 | |||||||||
A | OCC36-10-A | ¥25,453 | |||||||||
A | OCC36-14-A | ¥26,972 |
Pシリーズ4ビームカップリング
Ruland Manufacturing P シリーズ 4 ビーム カップリングは、ロボット、コンピューター、計測装置、医療機器の実行に使用されます。 これらのカップリングはバックラッシュがなく、最大 6000 rpm で動作するデバイスの振動を最小限に抑えるバランスのとれた設計が特徴です。 耐食性の高いアルミニウム/ステンレス鋼で作られており、角度のずれを最大 3 度まで修正します。 これらのモーション コントロール カップリングは、5.5 ~ 92 インチポンドの範囲のトルクを提供し、最大 350 度 F の温度に耐えることができます。0.75 ~ 31.8 インチの範囲の外径のバリエーションが用意されています。
Ruland Manufacturing P シリーズ 4 ビーム カップリングは、ロボット、コンピューター、計測装置、医療機器の実行に使用されます。 これらのカップリングはバックラッシュがなく、最大 6000 rpm で動作するデバイスの振動を最小限に抑えるバランスのとれた設計が特徴です。 耐食性の高いアルミニウム/ステンレス鋼で作られており、角度のずれを最大 3 度まで修正します。 これらのモーション コントロール カップリングは、5.5 ~ 92 インチポンドの範囲のトルクを提供し、最大 350 度 F の温度に耐えることができます。0.75 ~ 31.8 インチの範囲の外径のバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR29-12-6-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-12-8-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR25-10-8-A | ¥12,169 | |||||||||
A | PSMR19-6-4-A | ¥10,236 | |||||||||
A | PSMR19-6-3-A | ¥10,236 | |||||||||
A | PSMR19-5-4-A | ¥10,236 | |||||||||
A | PSMR16-3-3-A | ¥9,779 | |||||||||
A | PSMR13-5-4-A | ¥8,657 | |||||||||
A | PSMR13-3-3-A | ¥10,136 | |||||||||
A | PSMR10-3-3-A | ¥9,983 | |||||||||
A | PSMR29-12-12-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-10-10-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-12-10-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-10-8-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-10-6-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR25-8-6-A | ¥12,169 | |||||||||
A | PSMR25-10-6-A | ¥12,169 | |||||||||
A | PSMR19-4-3-A | ¥10,236 | |||||||||
A | PSMR16-4-4-A | ¥9,779 | |||||||||
A | PSMR16-4-3-A | ¥9,779 | |||||||||
A | PSMR13-4-4-A | ¥10,076 | |||||||||
A | PSMR29-8-6-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR29-8-8-A | ¥14,766 | |||||||||
A | PSMR25-6-6-A | ¥12,169 | |||||||||
A | PSMR16-5-3-A | ¥9,779 |
6ビームモーションコントロールカップリング
Ruland Manufacturing の一体型モーション コントロール カップリングは、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられ、シャフト間の位置ずれ (最大 3 度) を防ぎます。 軽負荷の動力伝達用途に最適です。 バランスの取れたワンピース設計で、中央に 2 セットの 3 本のビームがあり、高いトルク容量、低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Ruland Manufacturing の一体型モーション コントロール カップリングは、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられ、シャフト間の位置ずれ (最大 3 度) を防ぎます。 軽負荷の動力伝達用途に最適です。 バランスの取れたワンピース設計で、中央に 2 セットの 3 本のビームがあり、高いトルク容量、低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCR20-6-6-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCR10-4-4-A | ¥12,954 | |||||||||
A | FCR20-6-5-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCR20-8-5-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCR16-6-4-A | ¥15,839 | |||||||||
A | FCR12-5-4-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCR10-4-3-A | ¥12,954 | |||||||||
A | FCR24-10-8-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR24-8-8-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR12-3-3-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCR24-10-6-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR12-5-5-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCR20-5-5-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCR16-6-5-A | ¥15,839 | |||||||||
A | FCR16-5-4-A | ¥15,839 | |||||||||
A | FCR12-4-4-A | ¥14,970 | |||||||||
A | FCR20-8-6-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCR24-12-12-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR24-12-8-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR24-8-6-A | ¥27,365 | |||||||||
A | FCR24-10-10-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCR16-6-6-A | ¥15,833 | |||||||||
A | FCR16-4-4-A | ¥15,839 | |||||||||
A | FCR12-5-3-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCR12-4-3-A | ¥13,504 |
FシリーズXNUMXおよびXNUMXビームカップリング、セットスクリュー、メートル法
Ruland Manufacturing は、軽負荷の電力伝送アプリケーション向けに F シリーズ 7075 および 303 ビーム カップリングを提供しています。 これらのフレキシブル カップリングは、大きな本体と強力なビームを備えており、高いトルク容量と低いワインドアップを実現します。 軽量で低慣性を実現する 6000 アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。 これらのユニットは、バックラッシュがなく、最大 XNUMX rpm の速度での振動を軽減するバランスのとれた設計が特徴です。 ネジ山の振動やかじりを軽減するNypatchコーティングを施したソケットヘッドキャップネジが付属しています。
Ruland Manufacturing は、軽負荷の電力伝送アプリケーション向けに F シリーズ 7075 および 303 ビーム カップリングを提供しています。 これらのフレキシブル カップリングは、大きな本体と強力なビームを備えており、高いトルク容量と低いワインドアップを実現します。 軽量で低慣性を実現する 6000 アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。 これらのユニットは、バックラッシュがなく、最大 XNUMX rpm の速度での振動を軽減するバランスのとれた設計が特徴です。 ネジ山の振動やかじりを軽減するNypatchコーティングを施したソケットヘッドキャップネジが付属しています。
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSMR16-6-5-A | ¥11,985 | |||||||||
A | FSMR25-10-9-A | ¥13,799 | |||||||||
B | FSMR32-15-10-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSMR38-16-12-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSMR32-11-10-A | ¥19,649 | |||||||||
A | FSMR25-8-8-A | ¥15,710 | |||||||||
A | FSMR32-11-11-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSMR32-15-9-A | ¥19,649 | |||||||||
A | FSMR25-9-6-A | ¥13,799 | |||||||||
A | FSMR25-8-7-A | ¥13,799 | |||||||||
A | FSMR25-11-6-A | ¥13,799 | |||||||||
A | FSMR25-12-6-A | ¥13,797 | |||||||||
A | FSMR19-5-5-A | ¥11,328 | |||||||||
A | FSMR25-11-7-A | ¥13,799 | |||||||||
A | FSMR25-10-10-A | ¥13,797 | |||||||||
B | FSMR32-15-8-A | ¥21,672 | |||||||||
A | FSMR19-8-5-A | ¥11,328 | |||||||||
A | FSMR19-6-6-A | ¥11,328 | |||||||||
B | FSMR38-16-15-A | ¥25,083 | |||||||||
B | FSMR38-14-10-A | ¥25,083 | |||||||||
B | FSMR38-19-15-A | ¥26,290 | |||||||||
B | FSMR38-14-11-A | ¥26,728 | |||||||||
B | FSMR38-19-10-A | ¥26,290 | |||||||||
B | FSMR32-9-9-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSMR38-16-11-A | ¥26,290 |
モーションコントロールカップリング、DCDシリーズ
Ruland Manufacturing DCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、2 つのシャフト間の位置ずれを除去します。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスク機構は、2つのアルマイト処理されたアルミニウムハブ、1セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びいただけます。トルク定格は 25、50、100、180 インチポンドです。 Raptor Supplies.
Ruland Manufacturing DCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、2 つのシャフト間の位置ずれを除去します。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスク機構は、2つのアルマイト処理されたアルミニウムハブ、1セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びいただけます。トルク定格は 25、50、100、180 インチポンドです。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-5-4-A | ¥25,170 | |||||||||
A | DCD12-5-3-A | ¥25,170 | |||||||||
A | DCD12-4-4-A | ¥23,727 | |||||||||
A | DCD12-4-3-A | ¥25,170 | |||||||||
A | DCD12-5-5-A | ¥25,170 | |||||||||
A | DCD12-3-3-A | ¥25,170 | |||||||||
A | DCD16-6-4-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD21-8-8-A | ¥28,708 | |||||||||
A | DCD21-6-6-A | ¥30,455 | |||||||||
A | DCD21-10-10-A | ¥28,708 | |||||||||
A | DCD16-8-6-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD16-8-4-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD16-6-6-A | ¥26,326 | |||||||||
A | DCD16-6-5-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD16-8-8-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD21-8-6-A | ¥28,666 | |||||||||
A | DCD21-10-6-A | ¥30,455 | |||||||||
A | DCD16-8-5-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD16-5-5-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD16-4-4-A | ¥27,928 | |||||||||
A | DCD21-10-8-A | ¥30,455 | |||||||||
A | DCD16-5-4-A | ¥31,896 | |||||||||
A | DCD26-8-8-A | ¥34,297 | |||||||||
A | DCD26-12-12-A | ¥32,319 | |||||||||
A | DCD26-12-10-A | ¥34,297 |
モーションコントロールカップリング、MDCDシリーズ
Ruland Manufacturing MDCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、最大 2 度の位置ずれを除去するように設計されたアルミニウム製のシャフト カップリングです。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスクメカニズムは、2 つのアルマイト処理アルミニウムハブ、2 セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 1、25、50、100 インチポンドのトルク定格で利用できる、幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びください。
Ruland Manufacturing MDCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、最大 2 度の位置ずれを除去するように設計されたアルミニウム製のシャフト カップリングです。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスクメカニズムは、2 つのアルマイト処理アルミニウムハブ、2 セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 1、25、50、100 インチポンドのトルク定格で利用できる、幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びください。
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 形式 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDCD19-6-6-A | ¥27,236 | |||||||||
A | MDCD19-6-4-A | ¥23,727 | |||||||||
A | MDCD19-8-6-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD19-5-5-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD19-5-4-A | ¥23,727 | |||||||||
A | MDCD19-6-5-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD19-8-5-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD19-8-8-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD19-4-4-A | ¥25,170 | |||||||||
A | MDCD25-8-6-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-6-6-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-12-6-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-12-10-A | ¥26,326 | |||||||||
A | MDCD25-12-12-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-10-6-A | ¥27,928 | |||||||||
B | MDCS25-10-6-A | ¥22,939 | |||||||||
A | MDCD25-12-8-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-10-10-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-10-8-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD25-8-8-A | ¥27,928 | |||||||||
A | MDCD41-20-12-A | ¥34,297 | |||||||||
A | MDCD41-16-10-A | ¥34,297 | |||||||||
A | MDCD41-16-12-A | ¥34,297 | |||||||||
A | MDCD41-12-12-A | ¥34,297 | |||||||||
A | MDCD41-20-10-A | ¥34,297 |
キー付きオールダムカップリングハブ、クランプスタイル、メートル法、MOCCシリーズ
Ruland Manufacturing は、クランプ ハブまたはセット スクリュー ハブとメートル法のキーレス ボアを簡単に組み合わせるための 3 ピース設計を特徴とするクランプ スタイルのオルダム カップリング ハブを提供しています。 これらのハブはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に最適です。 敏感なシステムコンポーネントを保護するために、低いベアリング荷重で動作します。 これらの RoHS6000 および REACH 準拠ハブは、最大 8 rpm の速度での振動を低減するバランスのとれた設計を特徴としています。 ボア径は 25 ~ XNUMX mm の範囲でご利用いただけます。
Ruland Manufacturing は、クランプ ハブまたはセット スクリュー ハブとメートル法のキーレス ボアを簡単に組み合わせるための 3 ピース設計を特徴とするクランプ スタイルのオルダム カップリング ハブを提供しています。 これらのハブはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に最適です。 敏感なシステムコンポーネントを保護するために、低いベアリング荷重で動作します。 これらの RoHS6000 および REACH 準拠ハブは、最大 8 rpm の速度での振動を低減するバランスのとれた設計を特徴としています。 ボア径は 25 ~ XNUMX mm の範囲でご利用いただけます。
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-8-A | ¥8,463 | |||||||||
A | MOCC33-8-A | ¥11,781 | |||||||||
A | MOCC51-14-A | ¥21,088 | |||||||||
A | MOCC51-25-A | ¥21,088 | |||||||||
A | MOCC51-16-A | ¥19,881 | |||||||||
A | MOCC51-19-A | ¥21,547 | |||||||||
A | MOCC51-12-A | ¥21,088 | |||||||||
A | MOCC51-20-A | ¥21,088 | |||||||||
A | MOCC57-19-A | ¥25,638 | |||||||||
A | MOCC57-17-A | ¥27,642 |
Oldhamカップリングディスク
Ruland Manufacturing のオルダム カップリング ディスクは、XNUMX つのハブとセンター ディスクで構成されるバランス設計の XNUMX ピース アセンブリを特徴としています。この XNUMX ピース設計により、インチ、メトリック、キー付き、およびキーレスのクランプまたは止めネジ ハブを快適に組み合わせる高度にカスタマイズ可能なカップリングが容易になります。穴があります。 これらのカップリングはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に役立ちます。
Ruland Manufacturing のオルダム カップリング ディスクは、XNUMX つのハブとセンター ディスクで構成されるバランス設計の XNUMX ピース アセンブリを特徴としています。この XNUMX ピース設計により、インチ、メトリック、キー付き、およびキーレスのクランプまたは止めネジ ハブを快適に組み合わせる高度にカスタマイズ可能なカップリングが容易になります。穴があります。 これらのカップリングはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に役立ちます。
形式 | モデル | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ディスクの種類 | 材料 | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 外径 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | ¥4,398 | |||||||||
A | OD21 / 33-AT | ¥4,016 | |||||||||
A | OD16 / 25-AT | ¥2,658 | |||||||||
B | OD26 / 41-NL | ¥9,203 | |||||||||
A | OD12 / 19-AT | ¥1,338 | |||||||||
B | OD21 / 33-NL | ¥6,746 | |||||||||
A | OD8 / 13-AT | ¥1,128 | |||||||||
B | OD16 / 25-NL | ¥4,653 | |||||||||
B | OD12 / 19-NL | ¥3,221 | |||||||||
B | OD8 / 13-NL | ¥2,329 |
XNUMXつのビームカップリング、MWシリーズ
Ruland Manufacturing MW シリーズ 7075 ビーム カップリングは、繊細なコンポーネントを使用するエンコーダーとタコメーター向けに設計されています。 これらのデバイスには、ラジアル方向の力を小さくし、効率的なパフォーマンスを実現するために、コンポーネントに小さなベアリングが付いています。 柔軟性がさらに高まり、ベアリング負荷が軽減されます。 MW シリーズ フレキシブル カップリングは、限られたスペースに収まるコンパクトな設計が特徴で、既存の機器に簡単に改造できます。 ヘリカルカットパターンを採用しており、優れたトルク能力と低いワインドアップを実現します。 これらのカップリングは、軽量かつ低慣性を実現する単一の 303 アルミニウム、またはトルクを高めるための XNUMX ステンレス鋼で作られています。
Ruland Manufacturing MW シリーズ 7075 ビーム カップリングは、繊細なコンポーネントを使用するエンコーダーとタコメーター向けに設計されています。 これらのデバイスには、ラジアル方向の力を小さくし、効率的なパフォーマンスを実現するために、コンポーネントに小さなベアリングが付いています。 柔軟性がさらに高まり、ベアリング負荷が軽減されます。 MW シリーズ フレキシブル カップリングは、限られたスペースに収まるコンパクトな設計が特徴で、既存の機器に簡単に改造できます。 ヘリカルカットパターンを採用しており、優れたトルク能力と低いワインドアップを実現します。 これらのカップリングは、軽量かつ低慣性を実現する単一の 303 アルミニウム、またはトルクを高めるための XNUMX ステンレス鋼で作られています。
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWC30-3 / 8 "-9MM-A | ¥21,243 | |||||||||
A | MWC30-12MM-3/8"-A | ¥21,262 | |||||||||
B | MWC30-5 / 8 "-8MM-A | ¥18,249 | |||||||||
C | MWC15-4-4-A | ¥11,900 | |||||||||
B | MWC30-5 / 8 "-11MM-A | ¥18,249 | |||||||||
C | MWC15-4-3-A | ¥11,900 | |||||||||
C | MWC25-7MM-1/4"-A | ¥14,254 | |||||||||
C | MWC15-3-3-A | ¥11,900 | |||||||||
C | MWC15-3 / 16 "-3MM-A | ¥11,838 | |||||||||
B | MWC30-8-8-A | ¥21,243 | |||||||||
C | MWC25-10-8-A | ¥14,299 | |||||||||
C | MWC25-10-7-A | ¥14,254 | |||||||||
A | MWC30-12-12-A | ¥21,222 | |||||||||
C | MWC25-10-6-A | ¥14,299 | |||||||||
C | MWC25-8-7-A | ¥14,254 | |||||||||
A | MWC30-11MM-3/8"-A | ¥21,243 | |||||||||
A | MWC30-11-8-A | ¥21,243 | |||||||||
C | MWC15-5-3-A | ¥11,900 | |||||||||
C | MWC15-5-4-A | ¥11,900 | |||||||||
C | MWC25-3 / 8 "-8MM-A | ¥14,267 | |||||||||
C | MWC20-6-5-A | ¥13,544 | |||||||||
C | MWC20-5MM-3/16"-A | ¥13,519 | |||||||||
C | MWC25-3 / 8 "-7MM-A | ¥14,254 | |||||||||
C | MWC25-3 / 8 "-9MM-A | ¥9,568 | |||||||||
C | MWC25-10-10-A | ¥14,299 |
モーションコントロールカップリング、MBCシリーズ
Ruland Manufacturing MBC シリーズ モーション コントロール カップリングは、シャフト間の位置ずれを防止しながら、同じ速度で同じ方向に移動する必要がある XNUMX つのシャフトに取り付けられます。 これらは、医療機器、ロボット、計測装置、コンピューターを実行する小型のデュアルシャフト用途に最適です。 カップリングは一体型設計なので、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。陽極酸化アルミニウムと黒色陽極酸化仕上げのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Ruland Manufacturing MBC シリーズ モーション コントロール カップリングは、シャフト間の位置ずれを防止しながら、同じ速度で同じ方向に移動する必要がある XNUMX つのシャフトに取り付けられます。 これらは、医療機器、ロボット、計測装置、コンピューターを実行する小型のデュアルシャフト用途に最適です。 カップリングは一体型設計なので、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。陽極酸化アルミニウムと黒色陽極酸化仕上げのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBC51-25-25-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC25-12-6-A | ¥31,717 | |||||||||
A | MBC33-10-8-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC51-20-12-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC51-20-16-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC51-25-16-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC25-12-10-A | ¥31,717 | |||||||||
A | MBC33-12-10-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC33-12-12-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC33-14-10-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC33-14-14-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC41-12-12-A | ¥37,963 | |||||||||
A | MBC41-14-14-A | ¥37,963 | |||||||||
A | MBC41-16-14-A | ¥37,963 | |||||||||
A | MBC25-8-8-A | ¥31,717 | |||||||||
A | MBC25-6-6-A | ¥31,717 | |||||||||
A | MBC25-10-8-A | ¥31,717 | |||||||||
A | MBC33-12-8-A | ¥34,229 | |||||||||
A | MBC15-5-3-A | ¥30,498 | |||||||||
A | MBC51-16-12-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC41-20-16-A | ¥37,963 | |||||||||
A | MBC51-20-20-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC51-25-20-A | ¥45,383 | |||||||||
A | MBC15-3-3-A | ¥30,498 | |||||||||
A | MBC15-4-3-A | ¥30,498 |
MOCTシリーズ、カップリングオールダムクランプ
Ruland Manufacturing MOCT シリーズ カップリング オルダム クランプは、トルクを伝達しながら軸のミスアライメントを接続するのに最適です。 4500 つのシャフト間の正確な位置合わせを維持しながら、軸方向の動きを許可して角度、平行、軸方向の位置ずれを防止し、敏感なコンポーネントを保護し、摩耗を軽減します。 これらのクランプは、オートメーション、機械、およびモーション制御システムで使用されます。 高い強度重量比と構造剛性を実現するアルミニウム構造を採用しています。 これらのクランプは、滑らかで見た目に美しい表面を提供しながら、腐食や摩耗から保護するための陽極酸化アルミニウム仕上げが特徴です。 最大動作速度は 225 RPM で、動的負荷を効果的に処理し、結合されたコンポーネントの完全性を維持します。 これらのクランプは、最大 XNUMX °F までの優れた耐熱性も示します。
Ruland Manufacturing MOCT シリーズ カップリング オルダム クランプは、トルクを伝達しながら軸のミスアライメントを接続するのに最適です。 4500 つのシャフト間の正確な位置合わせを維持しながら、軸方向の動きを許可して角度、平行、軸方向の位置ずれを防止し、敏感なコンポーネントを保護し、摩耗を軽減します。 これらのクランプは、オートメーション、機械、およびモーション制御システムで使用されます。 高い強度重量比と構造剛性を実現するアルミニウム構造を採用しています。 これらのクランプは、滑らかで見た目に美しい表面を提供しながら、腐食や摩耗から保護するための陽極酸化アルミニウム仕上げが特徴です。 最大動作速度は 225 RPM で、動的負荷を効果的に処理し、結合されたコンポーネントの完全性を維持します。 これらのクランプは、最大 XNUMX °F までの優れた耐熱性も示します。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-5-A | ¥4,594 | |||||||||
A | MOCT19-4-A | ¥4,594 | |||||||||
A | MOCT19-6-A | ¥4,594 | |||||||||
A | MOCT19-8-A | ¥4,594 | |||||||||
A | MOCT25-6-A | ¥6,277 | |||||||||
A | MOCT25-8-A | ¥6,277 | |||||||||
A | MOCT25-10-A | ¥6,120 | |||||||||
A | MOCT25-12-A | ¥6,277 | |||||||||
A | MOCT33-14-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT33-8-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT33-16-A | ¥9,551 | |||||||||
A | MOCT33-12-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT33-10-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT41-10-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-12-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-20-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-14-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-16-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT57-30-A | ¥20,990 | |||||||||
A | MOCT57-16-A | ¥20,990 | |||||||||
A | MOCT57-20-A | ¥20,990 | |||||||||
A | MOCT57-14-A | ¥20,990 | |||||||||
A | MOCT57-25-A | ¥20,990 |
MOCTシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、低ベアリング負荷での動作に適しており、モーション伝達用途のベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護します。 これらの RoHS 準拠カップリングは、高速時の振動を軽減するバランスのとれた設計と、動作中のバックラッシュを最小限に抑える軽量アルミニウム構造を特徴としています。 研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぐ黒色酸化仕上げが施されています。 これらのカップリングは、内径 7 ~ 25 mm の幅広い製品からお選びいただけます。
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、低ベアリング負荷での動作に適しており、モーション伝達用途のベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護します。 これらの RoHS 準拠カップリングは、高速時の振動を軽減するバランスのとれた設計と、動作中のバックラッシュを最小限に抑える軽量アルミニウム構造を特徴としています。 研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぐ黒色酸化仕上げが施されています。 これらのカップリングは、内径 7 ~ 25 mm の幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | サイズ | ボア径 | クリアランス径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | ¥4,594 | |||||||||
A | MOCT25-11-A | ¥6,277 | |||||||||
A | MOCT25-9-A | ¥5,922 | |||||||||
A | MOCT25-7-A | ¥6,277 | |||||||||
A | MOCT33-11-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT33-15-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT33-9-A | ¥9,258 | |||||||||
A | MOCT41-19-A | ¥11,300 | |||||||||
A | MOCT41-11-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-15-A | ¥10,778 | |||||||||
A | MOCT41-17-A | ¥11,300 | |||||||||
A | MOCT51-25-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT51-19-A | ¥18,253 | |||||||||
A | MOCT51-15-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT51-12-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT51-14-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT51-16-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT51-20-A | ¥17,714 | |||||||||
A | MOCT57-15-A | ¥19,817 | |||||||||
A | MOCT57-19-A | ¥20,289 |
XNUMXつのビームモーションコントロールカップリング
Ruland Manufacturing メトリック シリーズの一体型モーション コントロール カップリングは、位置ずれ (最大 3 度) を防ぐために、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられています。 バランスの取れた一体型デザインは、中央に 912 セットの 12.9 本のビームを備え、高いトルク容量、より低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 これらのカップリングは、最大トルク能力に関して DIN XNUMX XNUMX 規格を超えてテストされています。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Ruland Manufacturing メトリック シリーズの一体型モーション コントロール カップリングは、位置ずれ (最大 3 度) を防ぐために、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられています。 バランスの取れた一体型デザインは、中央に 912 セットの 12.9 本のビームを備え、高いトルク容量、より低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 これらのカップリングは、最大トルク能力に関して DIN XNUMX XNUMX 規格を超えてテストされています。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCMR19-7-5-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCMR25-10-7-A | ¥15,918 | |||||||||
B | FCMR38-15-14-A | ¥29,099 | |||||||||
B | FCMR38-20-12-A | ¥29,099 | |||||||||
B | FCMR38-17-17-A | ¥29,099 | |||||||||
B | FCMR38-20-11-A | ¥29,099 | |||||||||
B | FCMR38-16-15-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCMR19-8-5-A | ¥12,703 | |||||||||
A | FCMR25-11-6-A | ¥17,758 | |||||||||
A | FCMR19-8-8-A | ¥13,504 | |||||||||
A | FCMR25-12-11-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR25-10-6-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR25-11-11-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR25-12-10-A | ¥14,972 | |||||||||
A | FCMR25-12-8-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR25-7-7-A | ¥15,918 | |||||||||
B | FCMR38-15-11-A | ¥25,007 | |||||||||
B | FCMR38-14-11-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCMR25-11-7-A | ¥15,969 | |||||||||
B | FCMR38-16-11-A | ¥29,099 | |||||||||
A | FCMR25-12-9-A | ¥17,809 | |||||||||
A | FCMR25-7-6-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR25-8-6-A | ¥15,918 | |||||||||
A | FCMR32-11-8-A | ¥23,423 | |||||||||
A | FCMR32-12-12-A | ¥22,029 |
XNUMXビームフレキシブルカップリング、セットスクリュースタイル
Ruland Manufacturing の止めねじ式 3 ビーム カップリングは、軽負荷の電力伝送用途向けに RoHS 912 および REACH に準拠しています。 これらのユニットは、高速時の振動を軽減するバランスの取れた設計と、高トルク容量と低ワインドアップを実現する 12.9 つのスパイラル カットの 7075 セットを備えています。 これらは DIN 303 XNUMX 規格を超えてテストされ、平行ミスアライメント能力を向上させるために複数のビームカットで構成されています。 これらのカップリングは、軽量で低慣性を実現する XNUMX アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。
Ruland Manufacturing の止めねじ式 3 ビーム カップリングは、軽負荷の電力伝送用途向けに RoHS 912 および REACH に準拠しています。 これらのユニットは、高速時の振動を軽減するバランスの取れた設計と、高トルク容量と低ワインドアップを実現する 12.9 つのスパイラル カットの 7075 セットを備えています。 これらは DIN 303 XNUMX 規格を超えてテストされ、平行ミスアライメント能力を向上させるために複数のビームカットで構成されています。 これらのカップリングは、軽量で低慣性を実現する XNUMX アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼で作られています。
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR24-8-6-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR24-10-8-A | ¥23,591 | |||||||||
A | FSR20-8-6-A | ¥19,649 | |||||||||
A | FSR24-12-6-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR24-10-6-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR24-6-6-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR20-6-5-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSR16-6-6-A | ¥13,797 | |||||||||
B | FSR12-5-5-A | ¥11,328 | |||||||||
B | FSR12-4-3-A | ¥11,328 | |||||||||
B | FSR10-3-3-A | ¥11,985 | |||||||||
A | FSR24-12-10-A | ¥25,083 | |||||||||
B | FSR16-5-4-A | ¥13,797 | |||||||||
B | FSR10-4-3-A | ¥11,985 | |||||||||
B | FSR16-6-4-A | ¥13,797 | |||||||||
B | FSR12-5-3-A | ¥11,328 | |||||||||
B | FSR12-5-4-A | ¥11,328 | |||||||||
A | FSR20-8-5-A | ¥19,649 | |||||||||
A | FSR24-12-12-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR24-12-8-A | ¥25,083 | |||||||||
A | FSR20-6-6-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSR12-3-3-A | ¥11,328 | |||||||||
A | FSR20-8-8-A | ¥19,649 | |||||||||
B | FSR10-4-4-A | ¥11,985 |
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | ¥8,463 | |||||||||
A | MOCC25-10-A | ¥8,463 | |||||||||
A | MOCC33-14-A | ¥11,781 | |||||||||
A | MOCC33-16-A | ¥11,122 | |||||||||
A | MOCC33-10-A | ¥11,781 | |||||||||
A | MOCC33-12-A | ¥11,781 | |||||||||
A | MOCC41-14-A | ¥13,738 | |||||||||
A | MOCC41-10-A | ¥13,738 | |||||||||
A | MOCC41-20-A | ¥13,738 | |||||||||
A | MOCC41-12-A | ¥13,738 | |||||||||
A | MOCC41-16-A | ¥12,968 | |||||||||
A | MOCC57-16-A | ¥25,079 | |||||||||
A | MOCC57-14-A | ¥26,598 | |||||||||
A | MOCC57-20-A | ¥25,079 | |||||||||
A | MOCC57-25-A | ¥25,079 | |||||||||
A | MOCC57-30-A | ¥26,598 |
MOSTシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフトに最適です。 これらは、2つのSSハブとセンターディスクで構成される7ピース設計のコンポーネントの20つです。 これらのカップリングは低いベアリング負荷で動作するため、敏感なシステムコンポーネントを保護し、大きな平行度のずれにも対応できます。 軽量のアルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、内径 XNUMX ~ XNUMX mm の幅広い製品からお選びいただけます。
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフトに最適です。 これらは、2つのSSハブとセンターディスクで構成される7ピース設計のコンポーネントの20つです。 これらのカップリングは低いベアリング負荷で動作するため、敏感なシステムコンポーネントを保護し、大きな平行度のずれにも対応できます。 軽量のアルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、内径 XNUMX ~ XNUMX mm の幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | サイズ | ボア径 | クリアランス径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOST19-7-A | ¥4,192 | |||||||||
A | MOST25-9-A | ¥4,866 | |||||||||
A | MOST25-7-A | ¥4,866 | |||||||||
A | MOST25-11-A | ¥4,866 | |||||||||
A | MOST33-14-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-10-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-12-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-11-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-16-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-15-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-8-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST33-9-A | ¥7,290 | |||||||||
A | MOST41-15-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-11-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-17-A | ¥8,895 | |||||||||
A | MOST41-16-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-20-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-10-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-19-A | ¥8,895 | |||||||||
A | MOST41-12-A | ¥8,818 | |||||||||
A | MOST41-14-A | ¥8,818 |
OCCシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフト用に設計されています。 これらは、陽極酸化アルミニウムハブとセンターディスクの 2 つで構成される 7 ピース設計のコンポーネントの 8 つです。 これらのカップリングは、大きな平行度のずれに対応し、低いベアリング負荷で動作するため、敏感なシステムコンポーネントを保護します。 軽量のアルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、3/4、5/8、1/2、1/XNUMX、XNUMX インチのボア径からお選びいただけます。
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、トルク伝達用途の接続シャフト用に設計されています。 これらは、陽極酸化アルミニウムハブとセンターディスクの 2 つで構成される 7 ピース設計のコンポーネントの 8 つです。 これらのカップリングは、大きな平行度のずれに対応し、低いベアリング負荷で動作するため、敏感なシステムコンポーネントを保護します。 軽量のアルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 これらのカップリング ハブは、3/4、5/8、1/2、1/XNUMX、XNUMX インチのボア径からお選びいただけます。
形式 | モデル | ボア径 | キー溝 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OCC32-16-A | ¥21,424 | ||||
A | OCC32-8-A | ¥21,424 | ||||
A | OCC32-12-A | ¥20,217 | ||||
A | OCC32-10-A | ¥21,424 | ||||
A | OCC32-14-A | ¥21,424 |
OCTシリーズカップリングオールダムクランプ
Ruland Manufacturing OCT シリーズ カップリング オルダム クランプは、機械式動力伝達アセンブリのシャフトを接続するために使用される 0.750 ピースのフレキシブル シャフト カップリングです。 これらは、センターディスクに圧入される 1.000 つの陽極酸化アルミニウムハブで構成されています。 これらのカップリングは、敏感なシステムコンポーネントを固定する際に低いベアリング負荷の下で動作でき、振動を低減するバランスのとれた設計が特徴です。 クリアランス直径は 1.313、1.625、2.250、XNUMX、XNUMX インチからお選びいただけます。
Ruland Manufacturing OCT シリーズ カップリング オルダム クランプは、機械式動力伝達アセンブリのシャフトを接続するために使用される 0.750 ピースのフレキシブル シャフト カップリングです。 これらは、センターディスクに圧入される 1.000 つの陽極酸化アルミニウムハブで構成されています。 これらのカップリングは、敏感なシステムコンポーネントを固定する際に低いベアリング負荷の下で動作でき、振動を低減するバランスのとれた設計が特徴です。 クリアランス直径は 1.313、1.625、2.250、XNUMX、XNUMX インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OCT12-5-A | ¥4,594 | |||||||||
A | OCT12-4-A | ¥4,594 | |||||||||
A | OCT12-3-A | ¥4,594 | |||||||||
A | OCT16-4-A | ¥6,277 | |||||||||
A | OCT16-5-A | ¥6,277 | |||||||||
A | OCT16-6-A | ¥6,277 | |||||||||
A | OCT16-8-A | ¥6,277 | |||||||||
A | OCT21-8-A | ¥9,258 | |||||||||
A | OCT21-10-A | ¥9,258 | |||||||||
A | OCT21-5-A | ¥9,258 | |||||||||
A | OCT21-6-A | ¥9,258 | |||||||||
A | OCT26-12-A | ¥10,663 | |||||||||
A | OCT26-6-A | ¥10,663 | |||||||||
A | OCT26-8-A | ¥10,663 | |||||||||
A | OCT26-10-A | ¥10,663 | |||||||||
A | OCT36-10-A | ¥20,867 | |||||||||
A | OCT36-12-A | ¥20,867 | |||||||||
A | OCT36-14-A | ¥20,867 | |||||||||
A | OCT36-16-A | ¥20,867 | |||||||||
A | OCT36-8-A | ¥20,867 |
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC12-5-4-A | ¥28,717 | |||||||||
A | BC10-4-2-A | ¥30,614 | |||||||||
A | BC16-8-8-A | ¥33,900 | |||||||||
A | BC10-3-3-A | ¥33,290 | |||||||||
A | BC10-4-3-A | ¥30,614 | |||||||||
A | BC12-3-3-A | ¥28,717 | |||||||||
A | BC12-4-4-A | ¥32,574 | |||||||||
A | BC12-5-5-A | ¥28,717 | |||||||||
A | BC16-5-4-A | ¥31,843 | |||||||||
A | BC16-5-5-A | ¥31,843 | |||||||||
A | BC10-2-2-A | ¥30,614 | |||||||||
A | BC10-3-2-A | ¥30,614 | |||||||||
A | BC10-4-4-A | ¥30,614 | |||||||||
A | BC32-8-8-A | ¥45,557 | |||||||||
A | BC12-4-3-A | ¥31,736 | |||||||||
A | BC16-6-4-A | ¥31,843 | |||||||||
A | BC16-6-5-A | ¥31,843 | |||||||||
A | BC16-8-4-A | ¥31,843 | |||||||||
A | BC16-8-6-A | ¥36,284 | |||||||||
A | BC26-10-6-A | ¥38,107 | |||||||||
A | BC32-16-16-A | ¥45,557 | |||||||||
A | BC26-10-10-A | ¥38,107 | |||||||||
A | BC26-10-8-A | ¥38,107 | |||||||||
A | BC26-12-8-A | ¥38,107 | |||||||||
A | BC32-16-12-A | ¥45,557 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 聴覚保護
- 配送ラベルとアクセサリー
- フレキシブルインペラーポンプ
- 車体工具
- フレアナットレンチセット
- ザルとストレーナー
- 帯電防止手袋
- 差圧計
- フィルタ
- CHAINFLEX データケーブル、最大8アンペア
- ELDON JAMES ポリエチレンチューブ
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径10インチ、レッド
- SPEARS VALVES スケジュール40フランジバンストーンスタイル、PVCリング、スピゴット
- MARSHALLTOWN ウォールキャッピングツール
- WEG ODP 三相フットマウント、およびフットマウント、C 面付き、汎用モーター
- FOSTORIA ポータブルヒーター
- LABELMASTER GHSタグ
- NEPHROS 完全な飲料水ろ過システム
- CHICAGO PNEUMATIC ベアリング