RULAND MANUFACTURING MOCT シリーズ カップリング ハブ
形式 | モデル | サイズ | ボア径 | クリアランス径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | MOCT19 | 7 mm | 19.1 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | M2.5mm | ¥4,594 | |
A | MOCT25-11-A | MOCT25 | 11 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥6,277 | |
A | MOCT25-9-A | MOCT25 | 9 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥5,922 | |
A | MOCT25-7-A | MOCT25 | 7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥6,277 | |
A | MOCT33-11-A | MOCT33 | 11 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 | |
A | MOCT33-15-A | MOCT33 | 15 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 | |
A | MOCT33-9-A | MOCT33 | 9 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 | |
A | MOCT41-19-A | MOCT41 | 19 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M4mm | ¥11,300 | |
A | MOCT41-11-A | MOCT41 | 11 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M4mm | ¥10,778 | |
A | MOCT41-15-A | MOCT41 | 15 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M4mm | ¥10,778 | |
A | MOCT41-17-A | MOCT41 | 17 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 18 mm | 41.3 mm | 18 mm | M4mm | ¥11,300 | |
A | MOCT51-25-A | MOCT51 | 25 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT51-19-A | MOCT51 | 19 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥18,253 | |
A | MOCT51-15-A | MOCT51 | 15 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT51-12-A | MOCT51 | 12 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT51-14-A | MOCT51 | 14 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT51-16-A | MOCT51 | 16 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT51-20-A | MOCT51 | 20 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | M5mm | ¥17,714 | |
A | MOCT57-15-A | MOCT57 | 15 mm | 57.2 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | M6mm | ¥19,817 | |
A | MOCT57-19-A | MOCT57 | 19 mm | 57.2 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | M6mm | ¥20,289 |
MOCTシリーズカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、低ベアリング負荷での動作に適しており、モーション伝達用途のベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護します。 これらの RoHS 準拠カップリングは、高速時の振動を軽減するバランスのとれた設計と、動作中のバックラッシュを最小限に抑える軽量アルミニウム構造を特徴としています。 研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぐ黒色酸化仕上げが施されています。 これらのカップリングは、内径 7 ~ 25 mm の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアカバープレート
- スクロールソーブレード
- プラスチック製の四角いロッド
- 冷媒回収シリンダー
- エアタッピングアーム
- 棚と収納ラック
- 配管設備
- 機械液
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- パワーシアーズ
- CS JOHNSON ハンドクリンプトグルジョー
- SALSBURY INDUSTRIES ビクトリア朝のメールボックス、アルミニウム
- AKRO-MILS 33226 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- BRADY 3010シリーズ、レターラベル
- ROMOLD IBC スピルパレット
- BUSSMANN TB100シリーズヒューズブロック
- VULCAN HART バックスプラッシュ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 白衣
- THOMAS & BETTS RBD14 シリーズ 断線
- EDWARDS MFG 40トンショッププレス