入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 15 mm |
クリアランス径 | 50.8 mm |
終了 | 黒アルマイト |
ハブ径 | 50.8 mm |
ボアを通る長さ | 20.8 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F |
外径 | 50.8 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 20.8 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
サイズ | MOCT51 |
形式 | オールダムクランプ |
UPC | 634529065754 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | サイズ | ボア径 | クリアランス径 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCT19-7-A | MOCT19 | 7 mm | 19.1 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | 19.1 mm | 9.7 mm | M2.5mm | ¥4,594 | |
MOCT25-11-A | MOCT25 | 11 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥6,277 | |
MOCT25-7-A | MOCT25 | 7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥6,277 | |
MOCT25-9-A | MOCT25 | 9 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | M3mm | ¥5,922 | |
MOCT33-11-A | MOCT33 | 11 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 | |
MOCT33-15-A | MOCT33 | 15 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 | |
MOCT33-9-A | MOCT33 | 9 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | M3mm | ¥9,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。