RULAND MANUFACTURING 6 ビーム モーション コントロール カップリング
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCR20-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR10-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ¥12,954 | |
A | FCR20-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR20-8-5-A | 225 | 1/2 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR16-6-4-A | 225 | 3/8 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,839 | |
A | FCR12-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥13,504 | |
A | FCR10-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ¥12,954 | |
A | FCR24-10-8-A | 225 | 5/8 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR24-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR12-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥13,504 | |
A | FCR24-10-6-A | 225 | 5/8 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR12-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥13,504 | |
A | FCR20-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR16-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,839 | |
A | FCR16-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,839 | |
A | FCR12-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥14,970 | |
A | FCR20-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR24-12-12-A | 225 | 3/4 x 3/4 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR24-12-8-A | 225 | 3/4 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR24-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥27,365 | |
A | FCR24-10-10-A | 225 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR16-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,833 | |
A | FCR16-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,839 | |
A | FCR12-5-3-A | 225 | 5/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥13,504 | |
A | FCR12-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ¥13,504 | |
A | FCR16-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ¥15,839 | |
A | FCR24-12-6-A | 225 | 3 / 4 x 3 / 8 | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥29,099 | |
A | FCR10-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ¥12,954 | |
A | FCR20-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ¥23,423 | |
A | FCR24-12-10-A | 225 | 3/4 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ¥30,389 | |
B | FCR24-5/8"-14MM-A | 225度 | 5/8×14mm | 41.71 mm | 14 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-5/8"-10MM-A | 225度 | 5/8×10mm | 41.71 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥25,007 | |
B | FCR24-14MM-1/2"-A | 225度 | 14mm x 1/2 " | 41.71 mm | 0.500 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-3/4"-12MM-A | 225度 | 3/4×12mm | 41.71 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,123 | |
B | FCR24-6-6-A | 225度 | 3/8 x 3/8 " | 41.71 mm | 0.375 " | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥24,958 | |
B | FCR24-3/4"-11MM-A | 225度 | 3/4×11mm | 41.71 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-20MM-1/2"-A | 225度 | 20mm x 1/2 " | 41.71 mm | 0.500 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥24,958 | |
B | FCR24-5/8"-11MM-A | 225度 | 5/8×11mm | 41.71 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-3/4"-15MM-A | 225度 | 3/4×15mm | 41.71 mm | 15 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,123 | |
B | FCR24-1/2"-11MM-A | 225度 | 1/2×11mm | 41.71 mm | 11 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-3/4"-14MM-A | 225度 | 3/4×14mm | 41.71 mm | 14 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-16MM-1/2"-A | 225度 | 16mm x 1/2 " | 41.71 mm | 0.500 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-3/4"-16MM-A | 225度 | 3/4×16mm | 41.71 mm | 16 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,150 | |
B | FCR24-20MM-5/8"-A | 225度 | 20mm x 5/8 " | 41.71 mm | 0.625 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-15MM-1/2"-A | 225度 | 15mm x 1/2 " | 41.71 mm | 0.500 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-3/4"-10MM-A | 225度 | 3/4×10mm | 41.71 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-16MM-5/8"-A | 225度 | 16mm x 5/8 " | 41.71 mm | 0.625 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-1/2"-12MM-A | 225度 | 1/2×12mm | 41.71 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥27,365 | |
B | FCR24-5/8"-12MM-A | 225度 | 5/8×12mm | 41.71 mm | 12 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-20MM-3/4"-A | 225度 | 20mm x 3/4 " | 41.71 mm | 0.750 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-5/8"-15MM-A | 225度 | 5/8×15mm | 41.71 mm | 15 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
B | FCR24-1/2"-10MM-A | 225度 | 1/2×10mm | 41.71 mm | 10 mm | 38.1 mm | 57.2 mm | M5mm | FCR24 | ¥29,099 | |
C | FCR16-6-6-SS | 350 | 3/8 x 3/8 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M5mm | - | ¥43,577 | |
C | FCR20-8-8-SS | 350 | 1/2 x 1/2 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | ¥62,364 | |
C | FCR16-4-4-SS | 350 | 1/4 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M5mm | - | ¥41,140 | |
C | FCR24-10-10-SS | 350 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ¥75,562 | |
C | FCR12-4-3-SS | 350 | 1/4 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M4mm | - | ¥33,507 | |
C | FCR24-12-10-SS | 350 | 3/4 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ¥77,486 | |
C | FCR12-4-4-SS | 350 | 1/4 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M4mm | - | ¥35,054 | |
C | FCR20-6-6-SS | 350 | 3/8 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | ¥62,364 | |
C | FCR24-8-6-SS | 350 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ¥80,873 |
6ビームモーションコントロールカップリング
Ruland Manufacturing の一体型モーション コントロール カップリングは、同じ速度で同じ方向に移動する 2 つのシャフトに取り付けられ、シャフト間の位置ずれ (最大 3 度) を防ぎます。 軽負荷の動力伝達用途に最適です。 バランスの取れたワンピース設計で、中央に 2 セットの 3 本のビームがあり、高いトルク容量、低いワインドアップ、および剛性の向上を実現します。 キャップスクリューはシャフトにしっかりとフィットし、表面に傷を付けません。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。アルミニウム製とステンレス製のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッチコード
- ハンドルとプル
- ドレンチシャワー
- ソイルテスターアクセサリー
- 空気圧ツール
- ブッシング
- 減速機
- ストレーナー
- 品揃え
- GRAINGER バケツドリー
- ARC ABRASIVES ミディアムグレードサンディングディスク
- METRO シャープコンテナ1-1 / 4ガロンメールボックスのふた
- GORLITZ 圧力調整器アンローダー
- HOFFMAN トレイの直線セクションの清掃
- MORSE DRUM 2-5154 シリーズ ダブル固定ドラム ローラー
- BALDOR / DODGE ドライブシャフトキー
- MEMPHIS GLOVE Ninja Coral カットプロテクショングローブ
- SMC VALVES ISOシリーズ タイロッドシリンダ
- BALDOR / DODGE SXR、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング