定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGFCR24-12-10-Aカップリング6ビームクランプボア3 / 4x5 / 8インチ| AB8XRZ 2ADH8

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-10-A カップリング 6 ビームクランプボア 3/4 x 5/8 インチ

在庫あり
アイテム:AB8XRZ モデル:FCR24-12-10-A相互参照:2ADH8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,598 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径3/4 x 5/8 "
クリアランス径1.642 "
終了明るい
ボアを通る長さ1.125 "
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/-。015
最大平行ずれ(インチ)0.030
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225
外径1.5 "
全体の長さ(Overall Length)2.25 "
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
形式6ビームクランプ
トルク80インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.063

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGFCR10-3-3-Aカップリング6ビームクランプボア3 / 16x3 / 16インチ| AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCR10-4-3-Aカップリング6ビームクランプボア1 / 4x3 / 16インチ| AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCR10-4-4-Aカップリング6ビームクランプボア1 / 4x1 / 4インチ| AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCR12-3-3-Aカップリング6ビームクランプボア3 / 16x3 / 16インチ| AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-¥14,930
RULAND MANUFACTURINGFCR12-3-3-SSカップリング6ビームクランプボア3 / 16x3 / 16インチ| AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-¥34,939
RULAND MANUFACTURINGFCR12-4-3-Aカップリング6ビームクランプボア1 / 4x3 / 16インチ| AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-¥14,930
RULAND MANUFACTURINGFCR12-4-3-SSカップリング6ビームクランプボア1 / 4x3 / 16インチ| AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-¥37,045

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-10-A カップリング 6 ビームクランプボア 3/4 x 5/8 インチ
¥33,598 /単価