ルーランド製造 BCシリーズ カップリングベローズクランプ
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC12-5-4-A | - | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥28,717 | |
A | BC10-4-2-A | - | 1/4 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥30,614 | |
A | BC16-8-8-A | - | 1/2 x 1/2 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥33,900 | |
A | BC10-3-3-A | - | 3/16 x 3/16 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,290 | |
A | BC10-4-3-A | - | 1/4 x 3/16 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥30,614 | |
A | BC12-3-3-A | - | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥28,717 | |
A | BC12-4-4-A | - | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥32,574 | |
A | BC12-5-5-A | - | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥28,717 | |
A | BC16-5-4-A | - | 5/16 x 1/4 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC16-5-5-A | - | 5/16 x 5/16 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC10-2-2-A | - | 1/8 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥30,614 | |
A | BC10-3-2-A | - | 3/16 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥30,614 | |
A | BC10-4-4-A | - | 1/4 x 1/4 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥30,614 | |
A | BC32-8-8-A | - | 1/2 x 1/2 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC12-4-3-A | - | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥31,736 | |
A | BC16-6-4-A | - | 3/8 x 1/4 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC16-6-5-A | - | 3/8 x 5/16 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC16-8-4-A | - | 1/2 x 1/4 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC16-8-6-A | - | 1/2 x 3/8 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥36,284 | |
A | BC26-10-6-A | - | 5/8 x 3/8 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC32-16-16-A | - | 1×1インチ | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC26-10-10-A | - | 5/8 x 5/8 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC26-10-8-A | - | 5/8 x 1/2 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC26-12-8-A | - | 3/4 x 1/2 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC32-16-12-A | - | 1 x 3/4 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-16-14-A | - | 1 x 7/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-16-10-A | - | 1 x 5/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC16-6-6-A | - | 3/8 x 3/8 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥34,476 | |
A | BC26-12-12-A | - | 3/4 x 3/4 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC26-8-6-A | - | 1/2 x 3/8 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC32-12-12-A | - | 3/4 x 3/4 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-12-8-A | - | 3/4 x 1/2 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-14-12-A | - | 7/8 x 3/4 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-14-8-A | - | 7/8 x 1/2 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-16-8-A | - | 1 x 1/2 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥49,682 | |
A | BC32-14-14-A | - | 7/8 x 7/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥44,673 | |
A | BC16-4-4-A | - | 1/4 x 1/4 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC12-5-3-A | - | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥28,717 | |
A | BC16-8-5-A | - | 1/2 x 5/16 " | 1" | 0.004 | 200 | - | 1" | 1.338 " | ¥31,843 | |
A | BC26-8-8-A | - | 1/2 x 1/2 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC32-14-10-A | - | 7/8 x 5/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-12-10-A | - | 3/4 x 5/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC26-12-10-A | - | 3/4 x 5/8 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC32-10-10-A | - | 5/8 x 5/8 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC32-10-8-A | - | 5/8 x 1/2 " | 2" | 0.010 | 200 | - | 2" | 2.315 " | ¥45,557 | |
A | BC26-6-6-A | - | 3/8 x 3/8 " | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
A | BC26-12-6-A | - | 3 / 4 x 3 / 8 | 1.625 " | 0.010 | 200 | - | 1.625 " | 2.029 " | ¥38,107 | |
B | BC21-8-6-A | 0.5 " | 1/2 x 3/8 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.375 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-8-5-A | 0.5 " | 1/2 x 5/16 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.313 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-8-8-A | 0.5 " | 1/2 x 1/2 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.5 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥36,320 | |
B | BC21-5-5-A | 0.313 " | 5/16 x 5/16 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.313 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-6-6-A | 0.375 " | 3/8 x 3/8 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.375 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-6-5-A | 0.375 " | 3/8 x 5/16 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.313 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-10-6-A | 0.625 " | 5/8 x 3/8 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.375 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-10-5-A | 0.625 " | 5/8 x 5/16 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.313 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥34,361 | |
B | BC21-10-10-A | 0.625 " | 5/8 x 5/8 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.625 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥38,547 | |
B | BC21-10-8-A | 0.625 " | 5/8 x 1/2 " | 33.3 mm | 0.006 | 200度 | 0.5 " | 33.3 mm | 41 mm | ¥38,547 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スターラー
- ハンドリーマー
- セラミックファイバー断熱材
- ケーブル引きグリップキット
- シリンダーカラー
- ショップ家具
- 中括弧と角かっこ
- ギアモーター
- ストレーナー
- 自動車用化学薬品
- APPROVED VENDOR テストクリップ
- KILLARK 危険警告灯、LED
- APPROVED VENDOR すり合わせカップリングスパッド450F
- HARRIS INDUSTRIES パイプマーカー
- DIXON 鍛造鋼製ゲートバルブ
- JACKSON SAFETY PAPRブロワーモーター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューモバイルジャイアントスタックコンテナ
- WATTS 850シリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 継手 レジューシング オス アダプター