KILLARK危険警告灯、LED
形式 | モデル | アイテム価格 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25R | 4C15、40kHzコンバーター | 70.8カンデラ | ¥93,347 | |
B | NVSLCFG25A | LED警告灯 | 148カンデラ | ¥89,258 |
危険警告灯、LED
Killark 危険警告灯は、逆円錐形のデザインを採用しており、360 度の範囲をカバーして最大限の光投影を実現します。 7 秒あたり 70.8 マイクロ フラッシュのフラッシュ レートを備えているため、視覚認識が向上し、任意の向きに取り付けることができます (レンズを上向きまたは横向きに配置する場合を含む)。 露出したガラスは含まれておらず、食品加工施設に必要なクラス II、F および G 評価に準拠しています。 これらの警告灯は、148 ~ XNUMX カンデラの範囲の光出力で使用できます。 選択されたキラーク 警告灯 すべての光を集めてターゲット表面に向かって拡大するドーム型レンズが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパナと消火栓レンチ
- トレーラージャッキ
- ユーティリティカートアクセサリー
- SCBAアクセサリー
- 呼吸器の
- ラボろ過
- 空気の動き
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 中央機器
- BRADY 吸収パッド
- JOHNSON レベル
- NUTECH コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- GRAINGER パレット
- DEWALT 製材クレヨン
- KOHLER グースネックキッチン蛇口
- BALDOR / DODGE アダプターナットベアリング
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング
- BALDOR / DODGE タイプE、幅広テークアップ、ソリッド円すいころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機