定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A カップリング ベローズ クランプ 5/8 インチ x 5/8 インチ | AF9WEP 30VE89

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A カップリング ベローズ クランプ 5/8 インチ x 5/8 インチ

在庫あり
アイテム:AF9WEP モデル:BC21-10-10-A相互参照:30VE89

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,619 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径5/8 x 5/8 "
クリアランス径33.3 mm
終了黒アルマイト
ボアを通る長さ20.5 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ1.5度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.016
マックス。 退屈させる0.625 "
最大平行ずれ(インチ)0.006
マックス。 RPM10,000
最大温度範囲(F)200度
最小退屈させる0.625 "
外径33.3 mm
全体の長さ(Overall Length)41 mm
スクリューサイズM3mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズBC21
形式ベローズクランプ
トルク120インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)400

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 退屈させるボア径クリアランス径最大平行ずれ(インチ)最大温度範囲(F)最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)価格
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/8 x 1/8 インチ | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 1/8 インチ | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 3/16 インチ | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥36,805
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 1/8 インチ | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 3/16 インチ | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 1/4 インチ | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 3/16 インチ | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "¥31,749

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A カップリング ベローズ クランプ 5/8 インチ x 5/8 インチ
¥42,619 /単価