定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING BC32-8-8-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/2 x 1/2 インチ | AB9AHJ 2APN4

RULAND MANUFACTURING BC32-8-8-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/2 x 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB9AHJ モデル:BC32-8-8-A相互参照:2APN4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥50,368 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径1/2 x 1/2 "
クリアランス径2"
終了アルマイト
ボアを通る長さ1.157 "
材料アルミニウム
最大角度のずれ2度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.020
最大平行ずれ(インチ)0.010
マックス。 RPM10,000
最大温度範囲(F)200
外径2"
全体の長さ(Overall Length)2.315 "
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
形式ベローズクランプ
トルク400インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.001

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.59
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 退屈させるボア径クリアランス径最大平行ずれ(インチ)最大温度範囲(F)最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)価格
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/8 x 1/8 インチ | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 1/8 インチ | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 3/16 インチ | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥36,805
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 1/8 インチ | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 3/16 インチ | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/4 x 1/4 インチ | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "¥33,847
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A カップリング ベローズ クランプ ボア 3/16 x 3/16 インチ | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "¥31,749

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING BC32-8-8-A カップリング ベローズ クランプ ボア 1/2 x 1/2 インチ
¥50,368 /単価