入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 1/2 x 5/16 " |
クリアランス径 | 1" |
終了 | アルマイト |
ボアを通る長さ | 0.657 " |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 1.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.012 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.004 |
マックス。 RPM | 10,000 |
最大温度範囲(F) | 200 |
外径 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.338 " |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | ベローズクランプ |
トルク | 60インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.004 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC10-2-2-A | - | 1/8 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,847 | |
BC10-3-2-A | - | 3/16 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,847 | |
BC10-3-3-A | - | 3/16 x 3/16 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥36,805 | |
BC10-4-2-A | - | 1/4 x 1/8 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,847 | |
BC10-4-3-A | - | 1/4 x 3/16 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,847 | |
BC10-4-4-A | - | 1/4 x 1/4 " | 0.59 " | 0.004 | 200 | - | 0.59 " | 1.073 " | ¥33,847 | |
BC12-3-3-A | - | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 0.004 | 200 | - | 0.75 " | 1.224 " | ¥31,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。