RULAND MANUFACTURING モーションコントロールカップリング DCD シリーズ
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-5-4-A | M2.5mm | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
A | DCD12-5-3-A | M2.5mm | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
A | DCD12-4-4-A | M2.5mm | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥23,727 | |
A | DCD12-4-3-A | M2.5mm | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
A | DCD12-5-5-A | M2.5mm | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
A | DCD12-3-3-A | M2.5mm | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
A | DCD16-6-4-A | M3mm | 3/8 x 1/4 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD21-8-8-A | M3mm | 1/2 x 1/2 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥28,708 | |
A | DCD21-6-6-A | M3mm | 3/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥30,455 | |
A | DCD21-10-10-A | M3mm | 5/8 x 5/8 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥28,708 | |
A | DCD16-8-6-A | M3mm | 1/2 x 3/8 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD16-8-4-A | M3mm | 1/2 x 1/4 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD16-6-6-A | M3mm | 3/8 x 3/8 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥26,326 | |
A | DCD16-6-5-A | M3mm | 3/8 x 5/16 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD16-8-8-A | M3mm | 1/2 x 1/2 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD21-8-6-A | M3mm | 1/2 x 3/8 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥28,666 | |
A | DCD21-10-6-A | M3mm | 5/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥30,455 | |
A | DCD16-8-5-A | M3mm | 1/2 x 5/16 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD16-5-5-A | M3mm | 5/16 x 5/16 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD16-4-4-A | M3mm | 1/4 x 1/4 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 | |
A | DCD21-10-8-A | M3mm | 5/8 x 1/2 " | 1.313 " | 100インチポンド | 0.003 | 0.885 " | +/-。016 | 0.008 | ¥30,455 | |
A | DCD16-5-4-A | M3mm | 5/16 x 1/4 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥31,896 | |
A | DCD26-8-8-A | M4mm | 1/2 x 1/2 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥34,297 | |
A | DCD26-12-12-A | M4mm | 3/4 x 3/4 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥32,319 | |
A | DCD26-12-10-A | M4mm | 3/4 x 5/8 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥34,297 | |
A | DCD26-10-8-A | M4mm | 5/8 x 1/2 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥34,297 | |
A | DCD26-10-10-A | M4mm | 5/8 x 5/8 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥34,297 | |
A | DCD26-12-8-A | M4mm | 3/4 x 1/2 " | 1.625 " | 180インチポンド | 0.002 | 1.085 " | +/-。020 | 0.010 | ¥34,297 |
モーションコントロールカップリング、DCDシリーズ
Ruland Manufacturing DCD シリーズ モーション コントロール カップリングは、2 つのシャフト間の位置ずれを除去します。 バランスの取れた一体型設計により、高速時の振動が低減され、バックラッシュがゼロになり、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 中央のダブルディスク機構は、2つのアルマイト処理されたアルミニウムハブ、1セットの薄いステンレス鋼の皿バネ、およびミスアライメントに対応するセンタースペーサーで構成されています。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いワンピース モーション コントロール カップリングからお選びいただけます。トルク定格は 25、50、100、180 インチポンドです。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィン付きストリップヒーター
- 実験用トングと鉗子
- ピンセットセット
- フラップホイールのロック
- HVAC制御
- エアフィルター
- 非電気的特性のテスト
- ダクテッドファンとアクセサリー
- はかりとはかり付属品
- PARKER 189PMTRシリーズ、デュアルポートオスエルボ、90度
- SK PROFESSIONAL TOOLS メートル法の標準フレアナットレンチ
- LAB SAFETY SUPPLY 一体型注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- OSG VC-20ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトアセンブリ
- RUBBERMAID ホットフードスクレーパー1/2インチ
- HALLOWELL DuraTough クラシックコンビネーション収納キャビネット
- Cementex USA ラボコート、25 Cal。
- JONARD スターキーキット