入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 3/8 x 1/4 " |
クリアランス径 | 1" |
ディスクの種類 | ステンレス鋼 |
終了 | アルマイト |
ボアを通る長さ | 0.688 " |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 2度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。012 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.006 |
マックス。 RPM | 10,000 |
最大温度範囲(F) | 200 |
外径 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 " |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | ダブルディスククランプ |
トルク | 50インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.011 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | トルク | ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCD12-3-3-A | M2.5mm | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
DCD12-4-3-A | M2.5mm | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
DCD12-4-4-A | M2.5mm | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥23,727 | |
DCD12-5-3-A | M2.5mm | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
DCD12-5-4-A | M2.5mm | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
DCD12-5-5-A | M2.5mm | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 25インチポンド | 0.013 | 0.594 " | +/-。008 | 0.004 | ¥25,170 | |
DCD16-4-4-A | M3mm | 1/4 x 1/4 " | 1" | 50インチポンド | 0.011 | 0.688 " | +/-。012 | 0.006 | ¥27,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。