入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 5 / 16 " |
クリアランス径 | 0.75 " |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 3 / 4 " |
ボアを通る長さ | 0.3 " |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 0.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。004 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | 225 |
外径 | 0.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.875 " |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
形式 | オールダム止めねじ |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OST12-3-A | 0.875 " | 3 / 16 " | 0.75 " | M3mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-。004 | 0.008 | ¥4,392 | |
OST12-4-A | 0.875 " | 1 / 4 " | 0.75 " | M3mm | 3 / 4 " | 0.3 " | +/-。004 | 0.008 | ¥4,651 | |
OST16-4-A | 1.125 " | 1 / 4 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-。004 | 0.008 | ¥5,401 | |
OST16-5-A | 1.125 " | 5 / 16 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-。004 | 0.008 | ¥5,401 | |
OST16-6-A | 1.125 " | 3 / 8 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-。004 | 0.008 | ¥5,401 | |
OST16-8-A | 1.125 " | 1 / 2 " | 1" | M4mm | 1" | 0.39 " | +/-。004 | 0.008 | ¥5,100 | |
OST8-2-A | 0.625 " | 1 / 8 " | 0.5 " | M3mm | 1 / 2 " | 0.222 " | +/-。002 | 0.004 | ¥3,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。