RULAND MANUFACTURING P シリーズ 4 ビームカップリング
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR29-12-6-A | 225 | 12 x 6 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-12-8-A | 225 | 12 x 8 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR25-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR19-6-4-A | 225 | 6 x 4 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR19-6-3-A | 225 | 6 x 3 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR19-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR16-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR13-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥8,657 | |
A | PSMR13-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥10,136 | |
A | PSMR10-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 9.50 mm | - | 9.50 mm | 14.3 mm | M2mm | - | ¥9,983 | |
A | PSMR29-12-12-A | 225 | 12 x 12 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-12-10-A | 225 | 12 x 10 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR25-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR25-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR19-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR16-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR16-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR13-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 12.70 mm | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | - | ¥10,076 | |
A | PSMR29-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR29-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 28.60 mm | - | 28.60 mm | 38.1 mm | M5mm | - | ¥14,766 | |
A | PSMR25-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR16-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR16-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR19-6-5-A | 225 | 6 x 5 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR19-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR25-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR19-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR16-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 15.90 mm | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M3mm | - | ¥9,779 | |
A | PSMR19-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR19-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 19.10 mm | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M4mm | - | ¥10,236 | |
A | PSMR25-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 25.40 mm | - | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | - | ¥12,169 | |
A | PSMR25-9-8-A | 225度 | 9のミリメートル×8ミリメートル | 31.8 mm | 8 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | PSMR25 | ¥12,169 | |
B | PSMR32-12-12-A | 225度 | 12のミリメートル×12ミリメートル | 28.6 mm | 12 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
B | PSMR29-12-9-A | 225度 | 12のミリメートル×9ミリメートル | 22.2 mm | 9 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
B | PSMR29-9-6-A | 225度 | 9のミリメートル×6ミリメートル | 25.4 mm | 6 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
A | PSMR19-3-3-A | 225度 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 22.2 mm | 3 mm | 19.1 mm | 22.9 mm | M4mm | PSMR19 | ¥10,236 | |
B | PSMR32-8-6-A | 225度 | 8のミリメートル×6ミリメートル | 31.8 mm | 6 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
B | PSMR32-7-7-A | 225度 | 7のミリメートル×7ミリメートル | 31.8 mm | 7 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
B | PSMR32-6-6-A | 225度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 31.8 mm | 6 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
B | PSMR32-7-6-A | 225度 | 7のミリメートル×6ミリメートル | 31.8 mm | 6 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,854 | |
B | PSMR29-9-7-A | 225度 | 9のミリメートル×7ミリメートル | 25.4 mm | 7 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
B | PSMR29-8-7-A | 225度 | 8のミリメートル×7ミリメートル | 25.4 mm | 7 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
A | PSMR22-8-5-A | 225度 | 8のミリメートル×5ミリメートル | 28.6 mm | 5 mm | 22.2 mm | 27 mm | M4mm | PSMR22 | ¥11,916 | |
B | PSMR29-12-11-A | 225度 | 12のミリメートル×11ミリメートル | 19.1 mm | 11 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,724 | |
B | PSMR32-12-11-A | 225度 | 12のミリメートル×11ミリメートル | 28.6 mm | 11 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
A | PSMR25-9-7-A | 225度 | 9のミリメートル×7ミリメートル | 31.8 mm | 7 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | PSMR25 | ¥12,118 | |
B | PSMR29-11-9-A | 225度 | 11のミリメートル×9ミリメートル | 19.1 mm | 9 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
A | PSMR22-8-7-A | 225度 | 8のミリメートル×7ミリメートル | 31.8 mm | 7 mm | 22.2 mm | 27 mm | M4mm | PSMR22 | ¥11,857 | |
B | PSMR32-9-7-A | 225度 | 9のミリメートル×7ミリメートル | 31.8 mm | 7 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,854 | |
A | PSMR22-8-8-A | 225度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 31.8 mm | 8 mm | 22.2 mm | 27 mm | M4mm | PSMR22 | ¥11,916 | |
B | PSMR29-11-7-A | 225度 | 11のミリメートル×7ミリメートル | 15.90 mm | 7 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,724 | |
B | PSMR29-11-6-A | 225度 | 11のミリメートル×6ミリメートル | 15.90 mm | 6 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,724 | |
B | PSMR32-10-7-A | 225度 | 10のミリメートル×7ミリメートル | 28.6 mm | 7 mm | 31.8 mm | 38.1 mm | M6mm | PSMR32 | ¥17,877 | |
B | PSMR29-11-11-A | 225度 | 11のミリメートル×11ミリメートル | 15.90 mm | 11 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,724 | |
A | PSMR25-8-7-A | 225度 | 8のミリメートル×7ミリメートル | 31.8 mm | 7 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | PSMR25 | ¥12,169 | |
A | PSMR25-9-9-A | 225度 | 9のミリメートル×9ミリメートル | 31.8 mm | 9 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | M4mm | PSMR25 | ¥12,118 | |
B | PSMR29-7-7-A | 225度 | 7のミリメートル×7ミリメートル | 22.2 mm | 7 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | M5mm | PSMR29 | ¥14,766 | |
A | PSR12-2.5-2-A | 225度 | 5/32 x 1/8 " | 22.2 mm | 0.125 " | 19.1 mm | 22.9 mm | M4mm | PSR12 | ¥10,236 |
Pシリーズ4ビームカップリング
Ruland Manufacturing P シリーズ 4 ビーム カップリングは、ロボット、コンピューター、計測装置、医療機器の実行に使用されます。 これらのカップリングはバックラッシュがなく、最大 6000 rpm で動作するデバイスの振動を最小限に抑えるバランスのとれた設計が特徴です。 耐食性の高いアルミニウム/ステンレス鋼で作られており、角度のずれを最大 3 度まで修正します。 これらのモーション コントロール カップリングは、5.5 ~ 92 インチポンドの範囲のトルクを提供し、最大 350 度 F の温度に耐えることができます。0.75 ~ 31.8 インチの範囲の外径のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドソーブレード
- ラッチ
- チューブおよびコイル洗浄装置
- ラグナットレンチ
- コイルとカーペットのリフティングラム
- ビニール
- ろ過
- 室内空気質
- 現場照明
- チェーンとツール
- POWER FIRST 熱収縮ナイロン絶縁オス ディスコネクト
- GEORG FISCHER スケジュール80CPVCパイプ、非ねじ式
- AKRO-MILS 30120 シェルフビン
- DIXON DqcStシリーズダストキャップ
- 3M PAPRシステム、ユニバーサル、ベルトマウント
- WOODHEAD 130155シリーズフランジ付きインレット
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、UNF、3B
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、ソケット、FKM O リング
- APPROVED VENDOR ドラムプラグ
- SMC VALVES AMGシリーズ常温乾燥機