入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 5 / 8 " |
クリアランス径 | 41.3 mm |
終了 | 黒アルマイト |
ハブ径 | 1.625 " |
キー溝 | 3 / 16 " |
ボアを通る長さ | 18 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F |
外径 | 41.30 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 18 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
止めネジの位置 | 2(90度) |
サイズ | OSC26 |
形式 | キー溝付きオールダムセット |
UPC | 634529118788 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC16-6-A | 9.9 mm | 3 / 8 " | 25.4 mm | M4mm | OSC16 | 1" | - | 11.9 mm | ¥7,074 | |
OSC16-8-A | 9.9 mm | 1 / 2 " | 25.4 mm | M4mm | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9 mm | ¥7,074 | |
OSC21-10-A | 15 mm | 5 / 8 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 3 / 16 " | 15 mm | ¥9,851 | |
OSC21-6-A | 15 mm | 3 / 8 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 3 / 32 " | 15 mm | ¥9,851 | |
OSC21-8-A | 15 mm | 1 / 2 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 1 / 8 " | 15 mm | ¥9,851 | |
OSC26-12-A | 18 mm | 3 / 4 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18 mm | ¥11,819 | |
OSC26-6-A | 18 mm | 3 / 8 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18 mm | ¥11,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。