RULAND MANUFACTURING OSC シリーズ カップリング ハブ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OSC16-6-A | 9.9 mm | 3 / 8 " | 25.4 mm | M4mm | OSC16 | 1" | - | 11.9 mm | ¥7,822 | |
A | OSC16-8-A | 9.9 mm | 1 / 2 " | 25.4 mm | M4mm | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9 mm | ¥7,822 | |
A | OSC21-6-A | 15 mm | 3 / 8 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 3 / 32 " | 15 mm | ¥10,892 | |
A | OSC21-10-A | 15 mm | 5 / 8 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 3 / 16 " | 15 mm | ¥10,892 | |
A | OSC21-8-A | 15 mm | 1 / 2 " | 33.3 mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16」 | 1 / 8 " | 15 mm | ¥10,892 | |
A | OSC26-10-A | 18 mm | 5 / 8 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18 mm | ¥13,066 | |
A | OSC26-12-A | 18 mm | 3 / 4 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18 mm | ¥13,066 | |
A | OSC26-8-A | 18 mm | 1 / 2 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 1 / 8 " | 18 mm | ¥13,066 | |
A | OSC26-6-A | 18 mm | 3 / 8 " | 41.3 mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18 mm | ¥13,066 |
OSCシリーズカップリングハブ
Rulan Manufacturing OSC シリーズ カップリング ハブは、6000 つのシャフトを接続してトルクと回転運動を伝達するために使用されます。 これらは機械動力伝達システムに適しており、効率的かつ正確な動力伝達を保証します。 これらのカップリング ハブは、センター ディスクに巧みに圧入された XNUMX つの陽極酸化アルミニウム ハブで構成されています。 これらは比類のないカスタマイズを可能にする独自の XNUMX ピース設計を採用しており、インチ、メトリック、キー付き、キーレス ボアなどのさまざまなボア タイプとクランプまたはセット スクリュー ハブを組み合わせる柔軟性を提供します。 これらの OSC シリーズ カップリング ハブは、ベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護し、寿命を確保し、メンテナンスの労力を最小限に抑えるために、低いベアリング負荷で動作できます。 これらは、最大 XNUMX RPM の高速でも振動を低減するバランスの取れた構造で設計されており、結合システムの全体的な安定性と効率が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- 光ファイバパッチコード
- 医療キャビネット
- HVACブラシアクセサリー
- 絶縁管継手カバー
- ウェットモップスキージとバケット
- ポンプ付属品
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 排水管洗浄装置
- 油圧シール
- DIXON 広告プローブ
- BURNDY YSAシリーズバットスプライス
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアダプターブッシュ
- COOPER B-LINE Kydex シリーズ ランウェイ パン
- THOMAS & BETTS KV18シリーズフォーク
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント継手 P122 スピゴット アダプター、ハブ x ハブ
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- WEG AC 農場用モーター
- DBI-SALA デルタ ベスト スタイル ハーネス
- SQUARE D 標準 QO プラグオンサーキットブレーカー