BUSSMANN 高速半導体ヒューズ: FWA シリーズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWA-1000A | ボルトオン | 1.5 " | 1000 | 200VACで150kA | 3.5 " | 150 VAC | ¥40,162 | |
B | FWA-250ASI4 | ボルトオン | 1" | 250 | 100VACで150kA、100VDCで80kA、20VDCで150kA | 2 21 / 32 " | 150 VAC / DC | ¥137,396 | |
B | FWA-5A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 5 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | |
B | FWA-15A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 15 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | |
B | FWA-30A10F | 円筒形 | 13 / 30 " | 30 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥5,637 | |
B | FWA-10A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 10 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | |
B | FWA-20A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 20 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,998 | |
B | FWA-25A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 25 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | |
C | FWA-1500AH | フラッシュエンド | 2" | 1500 | 200VACで130kA、50VDCで130kA | 1.875 " | 130 VAC / DC | ¥104,790 | |
C | FWA-2000AH | フラッシュエンド | 2" | 2000 | 200VACで130kA、50VDCで130kA | 1.875 " | 130 VAC / DC | ¥84,356 |
高速半導体ヒューズ: FWA シリーズ
BUSSMANN 高速半導体ヒューズ (シリーズ FWA) は、北米向けのブレードおよびフラッシュエンド スタイルのヒューズとアクセサリを幅広く提供しています。 それらの設計と構造は、低エネルギー損失で低エネルギー通過 (I2t) を提供するように強化されています。 優れた DC 性能と低いアーク電圧により、優れたサイクル能力を提供します。 これらの Bussmann 半導体ヒューズは、メラミン ボディとセラミック ボディの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のアタッチメントとアクセサリー
- コールドコンディショングローブ
- 自動車用ヒューズ
- コーンウィスクとアングルほうき
- 水飲み場
- 構造
- 備品
- スターターとコンタクター
- ワイヤーとケーブル
- スプリング
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、40V
- APACHE MILLS 抗疲労ランナー
- INGERSOLL-RAND 産業用ピストルニードルスケーラー
- RUBBERMAID カットエンドダストモップ
- HECK INDUSTRIES スクエアチューブダイ
- WRIGHT TOOL 3/4インチドライブ6ポイントディープインパクトソケット
- CRYDOM ヒートシンク
- METALTECH 足場アドオン
- MORSE DRUM ロッド
- VESTIL AWR-G シリーズ アルミニウム グリップ ストラット ウォーク スロープ 手すり付き