入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | フラッシュエンド |
CLASS | 高速 |
直径 | 2" |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズ/グールドA15QS |
ヒューズアンプ | 1500 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで130kA、50VDCで130kA |
長さ | 1.875 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 130 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWA-1000A | ボルトオン | 1.5 " | 1000 | 200VACで150kA | 3.5 " | 150 VAC | ¥30,507 | ||
FWA-2000AH | フラッシュエンド | 2" | 2000 | 200VACで130kA、50VDCで130kA | 1.875 " | 130 VAC / DC | ¥91,523 | ||
FWA-250ASI4 | ボルトオン | 1" | 250 | 100VACで150kA、100VDCで80kA、20VDCで150kA | 2 21 / 32 " | 150 VAC / DC | ¥149,075 | ||
FWA-5A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 5 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | ||
FWA-10A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 10 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | ||
FWA-15A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 15 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,774 | ||
FWA-20A10F | 円筒形 | 13 / 32 " | 20 | 100 VAC / DCで150kA | 1.5 " | 150 VAC / DC | ¥4,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。