入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 1 / 2 " |
クリアランス径 | 1.313 " |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 1.313 " |
キー溝 | 1 / 8 " |
ボアを通る長さ | 0.59 " |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 0.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。006 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | 225 |
外径 | 1.313 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | キー溝付きオールダムクランプ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCC16-6-A | 1" | 3 / 8 " | 1" | 1.25 " | M3mm | 1" | 3 / 32 " | 0.467 " | ¥8,835 | |
OCC16-8-A | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | M3mm | 1" | 1 / 8 " | 0.467 " | ¥8,835 | |
OCC21-10-A | 1.313 " | 5 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3mm | 1.313 " | 3 / 16 " | 0.59 " | ¥13,024 | |
OCC21-6-A | 1.313 " | 3 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3mm | 1.313 " | 3 / 32 " | 0.59 " | ¥13,024 | |
OCC26-10-A | 1.625 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ¥15,064 | |
OCC26-12-A | 1.625 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ¥14,214 | |
OCC26-6-A | 1.625 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 32 " | 0.71 " | ¥15,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。