ルーランド製造 OCCシリーズ カップリングオルダムクランプ
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OCC16-6-A | 1" | 3 / 8 " | 1" | 1.25 " | M3mm | 1" | 3 / 32 " | 0.467 " | ¥7,992 | |
A | OCC16-8-A | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | M3mm | 1" | 1 / 8 " | 0.467 " | ¥7,992 | |
A | OCC21-10-A | 1.313 " | 5 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3mm | 1.313 " | 3 / 16 " | 0.59 " | ¥11,781 | |
A | OCC21-8-A | 1.313 " | 1 / 2 " | 1.313 " | 1.875 " | M3mm | 1.313 " | 1 / 8 " | 0.59 " | ¥11,781 | |
A | OCC21-6-A | 1.313 " | 3 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3mm | 1.313 " | 3 / 32 " | 0.59 " | ¥11,781 | |
A | OCC26-10-A | 1.625 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ¥13,625 | |
A | OCC26-6-A | 1.625 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 32 " | 0.71 " | ¥13,625 | |
A | OCC26-12-A | 1.625 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ¥12,856 | |
A | OCC26-8-A | 1.625 " | 1 / 2 " | 1.625 " | 2" | M4mm | 1.625 " | 1 / 8 " | 0.71 " | ¥12,856 | |
A | OCC36-12-A | 2.25 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.1 " | M6mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ¥26,972 | |
A | OCC36-16-A | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 3.1 " | M6mm | 2.25 " | 1 / 4 " | 1.13 " | ¥26,972 | |
A | OCC36-8-A | 2.25 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 3.1 " | M6mm | 2.25 " | 1 / 8 " | 1.13 " | ¥26,972 | |
A | OCC36-10-A | 2.25 " | 5 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ¥25,453 | |
A | OCC36-14-A | 2.25 " | 7 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6mm | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ¥26,972 |
OCCシリーズ、カップリングオールダムクランプ
Ruland OCC26-12-SS オルダム カップリング クランプは、産業機械、オートメーション システム、ロボット工学およびモーション コントロール アプリケーションで 0.5 つのシャフトを接続するために使用されます。 これらは、軸間の力と動きを可能にし、同時にミスアライメントに対応し、振動を軽減します。 露出した表面の腐食に耐えるアルミニウム構造を特徴とし、美的外観を高めるために陽極酸化アルミニウム仕上げが施されています。 これらのクランプは、最大 4500 度の角度調整を実現し、最大速度は 225 RPM です。 これらのクランプは最大 XNUMX °F の温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧パイプベンダー
- 電気ウォッシュダウンヒーター
- シーラーズ
- リフトアシスト
- レインウェア
- 潤滑剤
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 屋内HIDフィクスチャ
- 安全スイッチ
- SCOTCHMATE フックアンドループファスナー
- DIXON 飲料水ホース
- ACROVYN パール アウトサイド コーナー、アクロヴィン
- COOPER B-LINE B274RXNUMX穴右側シングルコーナーガセットウィングフィッティング
- ANVIL ストリートティー、クラス150、可鍛鋳鉄
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、アキュ クランプ硬化および研削シャフト カラー
- WESTWARD コンプレッサー
- HONEYWELL 括弧
- HUBBELL ツールアシスト プロ エルゴ 2 BG シリーズ ヘビーデューティー ツール バランサー
- WEG JP ODP 三相密結合ポンプ モーター