定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGOCT21-6-カップリングオールダムクランプボア3/8インチ| AB8ZQA 2AMP6

RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A カップリング オルダム クランプ ボア 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AB8ZQA モデル:OCT21-6-A相互参照:2AMP6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,236 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリングハブ
ボア径3 / 8 "
クリアランス径1.313 "
終了アルマイト
ハブ径1.313 "
ボアを通る長さ0.59 "
材料アルミニウム
最大角度のずれ0.5度
最大軸方向のずれ(インチ)+/-。006
最大平行ずれ(インチ)0.008
マックス。 RPM4500
最大温度範囲(F)225
外径1.313 "
全体の長さ(Overall Length)1.875 "
スクリューサイズM3mm
ねじタイプキャップスクリュー
形式オールダムクランプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.81
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボア径クリアランス径スクリューサイズハブ径ボアを通る長さ最大軸方向のずれ(インチ)最大平行ずれ(インチ)価格
RULAND MANUFACTURINGOCT12-3-Aカップリングオールダムクランプボア3/16インチ| AB8ZPF 2AML6 OCT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5mm3 / 4 "0.38 "+/-。0040.008¥5,078
RULAND MANUFACTURINGOCT12-4-Aカップリングオールダムクランプボア1/4インチ| AB8ZPJ 2AML9 OCT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5mm3 / 4 "0.38 "+/-。0040.008¥5,078
RULAND MANUFACTURINGOCT16-6-カップリングオールダムクランプボア3/8インチ| AB8ZPM 2AMN3 OCT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3mm1"0.467 "+/-。0040.008¥6,940
RULAND MANUFACTURINGOCT16-8-カップリングオールダムクランプボア1/2インチ| AB8ZPQ 2AMN6 OCT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3mm1"0.467 "+/-。0040.008¥6,940
RULAND MANUFACTURINGOCT21-10-カップリングオールダムクランプボア5/8インチ| AB8ZPU 2AMN9 OCT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-。0060.008¥10,236
RULAND MANUFACTURINGOCT21-5-カップリングオールダムクランプボア5/16インチ| AB8ZPX 2AMP3 OCT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-。0060.008¥10,236
RULAND MANUFACTURINGOCT21-8-カップリングオールダムクランプボア1/2インチ| AB8ZQD 2AMP9 OCT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-。0060.008¥10,236

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A カップリング オルダム クランプ ボア 3/8 インチ
¥10,236 /単価