入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 480 VAC |
空気 @ 240VAC | 18kA |
空気 @ 480VAC | 18kA |
アンプ | 60 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.4 " |
サイズ | 150A / TED |
高さ | 6.3 " |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) |
取り付け | パネルボードにボルトで固定 |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | AIC評価 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED124015WL | - | 15 | - | - | 2 | - | ¥186,141 | |
TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ¥213,860 | |
TED124025WL | - | 25 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ¥186,141 | |
TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ¥187,771 | |
TED124035WL | - | 35 | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 2 | - | ¥173,727 | |
TED124040WL | - | 40 | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 2 | - | ¥187,771 | |
TED124045WL | - | 45 | 3 AWG(Cu)、1 AWG(Al) | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 2 | - | ¥173,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。