JOHNSON CONTROLS 電子圧力トランスデューサー
形式 | モデル | 電気的接続 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P499RCP-101C | パッカードコネクタ | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から100へのpsi | ¥63,331 | |
B | P499RAP-105C | パッカードコネクタ | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/8 "-27NPTおねじ | 0から500へのpsi | ¥53,167 | |
A | P499ACP-107K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 4〜20 mA | 12から30 VDCへ | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から750へのpsi | ¥54,633 | |
A | P499RCP-101K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から100へのpsi | ¥64,083 | |
A | P499RCP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から500へのpsi | ¥64,083 | |
B | P499RAP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/8 "-27NPTおねじ | 0から500へのpsi | ¥55,084 | |
A | P499VCP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0から10 VDCへ | 12から30 VDCへ | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から500へのpsi | ¥54,648 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可変周波数ドライブ
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- マシンスタンド
- オイル除去フィルター
- ダイリフティングトング
- ドアハードウェア
- 屋内LED照明器具
- 保管および輸送カート
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 品揃え
- PARKER 90度スイベルオスエルボー
- VULCAN HART プラグアセンブリ
- ANVIL ストレートタップハーフカップリング
- WRIGHT TOOL ナットドライバー
- 80/20 シングルロングユニベアリング
- MASTER APPLIANCE キット
- PHOENIX 交換用フロントハブカバー
- TIMKEN 偏心ロッキングカラー玉軸受
- DAYTON ホイール
- BALDOR / DODGE DLボールベアリング