入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子圧力トランスデューサ |
正確さ | + / - 1% |
と互換性 | アンモニアを含む17-4PHステンレス鋼と互換性のあるすべてのメディア |
電気的接続 | パッカードコネクタ |
住まい | 17-4PHステンレス鋼構造 |
ループ抵抗 | トランスデューサー本体と任意のワイヤー間の最小値、100 MOhms @ 500 Vdc |
NEMA評価 | 7-クラス1、ディビジョン2、グループA、B、C、およびD |
最大動作温度。 | -40〜185度F |
出力 | 0.5から4.5 VDCへ |
必要な電力 | 5.0 VDC |
プロセス接続 | 1/4 "SAEフレアめねじ |
レンジ | 0から100へのpsi |
接液材料 | 17-4PHステンレス鋼構造 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | CN |
モデル | 電気的接続 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P499ACP-107K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 4〜20 mA | 12から30 VDCへ | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から750へのpsi | ¥54,633 | |
P499RAP-105C | パッカードコネクタ | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/8 "-27NPTおねじ | 0から500へのpsi | ¥53,167 | |
P499RAP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/8 "-27NPTおねじ | 0から500へのpsi | ¥55,084 | |
P499RCP-101K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から100へのpsi | ¥64,083 | |
P499RCP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0.5から4.5 VDCへ | 5.0 VDC | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から500へのpsi | ¥64,083 | |
P499VCP-105K | 6-1 / 2フィートのワイヤーハーネスを備えたパッカード | 0から10 VDCへ | 12から30 VDCへ | 1/4 "SAEフレアめねじ | 0から500へのpsi | ¥54,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。