入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 16 mm |
クリアランス径 | 33.30 mm |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 33.30 mm |
キー溝 | 5 mm |
ボアを通る長さ | 15 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 0.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。006 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | 225 |
外径 | 33.30 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 47.6 mm |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | キー溝付きオールダムクランプ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-10-A | 25.4 mm | 10 mm | 25.40 mm | 31.8 mm | M3mm | 25.40 mm | 3 mm | 11.9 mm | ¥8,463 | |
MOCC25-12-A | 25.4 mm | 12 mm | 25.40 mm | 31.8 mm | M3mm | 25.40 mm | 4 mm | 11.9 mm | ¥8,463 | |
MOCC33-10-A | 33.30 mm | 10 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 3 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
MOCC33-12-A | 33.30 mm | 12 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 4 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
MOCC33-14-A | 33.30 mm | 14 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 5 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
MOCC41-10-A | 41.30 mm | 10 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 3 mm | 18 mm | ¥13,738 | |
MOCC41-12-A | 41.30 mm | 12 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 4 mm | 18 mm | ¥13,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。