RULAND MANUFACTURING MOCCシリーズ、カップリングオールダムクランプ
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | クリアランス径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | 25.4 mm | 12 mm | 25.40 mm | 31.8 mm | M3mm | 25.40 mm | 4 mm | 11.9 mm | ¥8,463 | |
A | MOCC25-10-A | 25.4 mm | 10 mm | 25.40 mm | 31.8 mm | M3mm | 25.40 mm | 3 mm | 11.9 mm | ¥8,463 | |
A | MOCC33-14-A | 33.30 mm | 14 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 5 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
A | MOCC33-16-A | 33.30 mm | 16 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 5 mm | 15 mm | ¥11,122 | |
A | MOCC33-10-A | 33.30 mm | 10 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 3 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
A | MOCC33-12-A | 33.30 mm | 12 mm | 33.30 mm | 47.6 mm | M3mm | 33.30 mm | 4 mm | 15 mm | ¥11,781 | |
A | MOCC41-14-A | 41.30 mm | 14 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 5 mm | 18 mm | ¥13,738 | |
A | MOCC41-10-A | 41.30 mm | 10 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 3 mm | 18 mm | ¥13,738 | |
A | MOCC41-20-A | 41.30 mm | 20 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 6 mm | 18 mm | ¥13,738 | |
A | MOCC41-12-A | 41.30 mm | 12 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 4 mm | 18 mm | ¥13,738 | |
A | MOCC41-16-A | 41.30 mm | 16 mm | 41.30 mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30 mm | 5 mm | 18 mm | ¥12,968 | |
A | MOCC57-16-A | 57.20 mm | 16 mm | 57.20 mm | 78.7 mm | M6mm | 57.20 mm | 5 mm | 28.7 mm | ¥25,079 | |
A | MOCC57-14-A | 57.20 mm | 14 mm | 57.20 mm | 78.7 mm | M6mm | 57.20 mm | 5 mm | 28.7 mm | ¥26,598 | |
A | MOCC57-20-A | 57.20 mm | 20 mm | 57.20 mm | 78.7 mm | M6mm | 57.20 mm | 6 mm | 28.7 mm | ¥25,079 | |
A | MOCC57-25-A | 57.20 mm | 25 mm | 57.20 mm | 78.7 mm | M6mm | 57.20 mm | 8 mm | 28.7 mm | ¥25,079 | |
A | MOCC57-30-A | 57.20 mm | 30 mm | 57.20 mm | 78.7 mm | M6mm | 57.20 mm | 8 mm | 28.7 mm | ¥26,598 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボディベルト
- 温度計アクセサリー
- ロッドおよびピストンシール
- ホース安全ケーブル
- ビュレット
- ハンドツールキット
- キャスターとホイール
- ガス溶接装置
- バルブ
- 自動車用潤滑剤
- BRADY ショップ封筒、蛍光オレンジ
- BLUFF ドックボード
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント アクセス ティー PVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 40 クリア
- EATON Power Xpert C445 シリーズ デモ ユニット
- JACOBS CHUCK チャックキー
- HUMBOLDT エコノミーふるいシェーカー
- HUMBOLDT pH緩衝液
- MASTER LOCK 497 ラミネート加工された高耐久安全タグ
- BALDOR / DODGE XT60 ヘビーデューティウイングプーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機