定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGOCC32-10-カップリングハブオールダムクランプ5/8インチ| AF9WTU 30VH76

RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A カップリング ハブ オルダム クランプ 5/8 インチ

在庫あり
アイテム:AF9WTU モデル:OCC32-10-A相互参照:30VH76

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,687 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリングハブ
ボア径5 / 8 "
クリアランス径50.8 mm
終了黒アルマイト
ハブ径2"
キー溝3 / 16 "
ボアを通る長さ20.8 mm
材料アルミニウム
マックス。 退屈させる0.625 "
マックス。 RPM4500
最大温度範囲(F)アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F
外径50.80 mm
全体の長さ(Overall Length)20.8 mm
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズOCC32
形式キー溝付きオールダムクランプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径キー溝マックス。 退屈させる価格
RULAND MANUFACTURINGOCC32-12-カップリングハブオールダムクランプ3/4インチ| AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "¥22,352
RULAND MANUFACTURINGOCC32-14-カップリングハブオールダムクランプ7/8インチ| AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "¥23,687
RULAND MANUFACTURINGOCC32-16-カップリングハブオールダムクランプ1インチ| AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"¥23,687
RULAND MANUFACTURINGOCC32-8-カップリングハブオールダムクランプ1/2インチ| AF9WTY 30VH80 OCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "¥23,687

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A カップリング ハブ オルダム クランプ 5/8 インチ
¥23,687 /単価