RULAND MANUFACTURING モーションコントロールカップリング、MBC シリーズ
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | ボア径 | クリアランス径 | 最大平行ずれ(インチ) | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBC51-25-25-A | - | 25 x 25 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC25-12-6-A | - | 12 x 6 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC33-10-8-A | - | 10 x 8 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC51-20-12-A | - | 20 x 12 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-20-16-A | - | 20 x 16 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-25-16-A | - | 25 x 16 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC25-12-10-A | - | 12 x 10 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC33-12-10-A | - | 12 x 10 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC33-12-12-A | - | 12 x 12 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC33-14-10-A | - | 14 x 10 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC33-14-14-A | - | 14 x 14 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC41-12-12-A | - | 12 x 12 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC41-14-14-A | - | 14 x 14 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC41-16-14-A | - | 16 x 14 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC25-8-8-A | - | 8 x 8 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC25-6-6-A | - | 6 x 6 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC25-10-8-A | - | 10 x 8 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC33-12-8-A | - | 12 x 8 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC15-5-3-A | - | 5 x 3 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC51-16-12-A | - | 16 x 12 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC41-20-16-A | - | 20 x 16 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC51-20-20-A | - | 20 x 20 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-25-20-A | - | 25 x 20 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC15-3-3-A | - | 3 x 3 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC15-4-3-A | - | 4 x 3 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC15-6-6-A | - | 6 x 6 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC25-10-6-A | - | 10 x 6 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC19-4-4-A | - | 4 x 4 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-5-4-A | - | 5 x 4 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-5-5-A | - | 5 x 5 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-6-4-A | - | 6 x 4 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-8-8-A | - | 8 x 8 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC15-4-4-A | - | 4 x 4 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC51-20-15-A | - | 20 x 15 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-14-14-A | - | 14 x 14 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC41-16-12-A | - | 16 x 12 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC15-6-4-A | - | 6 x 4 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC15-6-5-A | - | 6 x 5 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC19-6-5-A | - | 6 x 5 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-6-6-A | - | 6 x 6 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥31,090 | |
A | MBC19-8-5-A | - | 8 x 5 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC19-8-6-A | - | 8 x 6 mm | 19.00 mm | 0.004 | 200 | - | 19 mm | 30 mm | ¥28,608 | |
A | MBC25-10-10-A | - | 10 x 10 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC25-12-12-A | - | 12 x 12 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC25-12-8-A | - | 12 x 8 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC25-8-6-A | - | 8 x 6 mm | 25.00 mm | 0.004 | 200 | - | 25 mm | 33 mm | ¥31,717 | |
A | MBC33-10-10-A | - | 10 x 10 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC33-14-12-A | - | 14 x 12 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC33-8-8-A | - | 8 x 8 mm | 33.00 mm | 0.006 | 200 | - | 33 mm | 40 mm | ¥34,229 | |
A | MBC41-14-12-A | - | 14 x 12 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC41-20-20-A | - | 20 x 20 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC15-5-4-A | - | 5 x 4 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥30,498 | |
A | MBC51-20-14-A | - | 20 x 14 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC41-16-15-A | - | 16 x 15 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC15-5-5-A | - | 5 x 5 mm | 15.00 mm | 0.004 | 200 | - | 15 mm | 27 mm | ¥33,190 | |
A | MBC41-15-12-A | - | 15 x 12 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC41-15-14-A | - | 15 x 14 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC41-15-15-A | - | 15 x 15 mm | 41.00 mm | 0.010 | 200 | - | 41 mm | 51 mm | ¥37,963 | |
A | MBC51-12-12-A | - | 12 x 12 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-14-12-A | - | 14 x 12 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 | |
A | MBC51-16-16-A | - | 16 x 16 mm | 51.00 mm | 0.010 | 200 | - | 51 mm | 59 mm | ¥45,383 |
モーションコントロールカップリング、MBCシリーズ
Ruland Manufacturing MBC シリーズ モーション コントロール カップリングは、シャフト間の位置ずれを防止しながら、同じ速度で同じ方向に移動する必要がある XNUMX つのシャフトに取り付けられます。 これらは、医療機器、ロボット、計測装置、コンピューターを実行する小型のデュアルシャフト用途に最適です。 カップリングは一体型設計なので、傷を付けることなくシャフトに簡単にフィットします。 これらはキャップ スクリューによって所定の位置に保持され、振動を減衰するために中央にらせん状のスロットがあります。 幅広いモーション コントロール カップリングからお選びいただけます。陽極酸化アルミニウムと黒色陽極酸化仕上げのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護ゴーグル
- ブラストキャビネットアクセサリー
- フォークリフトリフティングビームとフック
- 照明変圧器
- はしごを追跡する
- コミュニケーションツール
- 排水管洗浄装置
- 配管ホース
- フードサービスコンセッション機器
- 溶接用薬品
- BUSSMANN クラスLヒューズ:シリーズKTU
- BRADY ポータブルラベルプリンター、ラベルマークラベルデザインソフトウェア
- ECLIPSE ダイ付きラチェットクリンパー
- SLOAN 自動フラッシュバルブ
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズ調節可能なハンドル
- NEOPERL ワッシャー付きエアレーターインサート
- APPROVED VENDOR コーナーブレース
- AMERICRAFT MANUFACTURING フロントガード
- WHEELER-REX パイプスクレーパー
- STEARNS BRAKES 237シリーズ クラッチ/ブレーキ