スローン自動フラッシュバルブ
スローン自動フラッシュバルブは、レストラン、オフィス、学校、空港などの公共施設の衛生、水効率、利便性を向上させるように設計されています。これらのバルブは使用後にトイレと小便器を自動的に洗浄し、汚染のリスクを軽減し、感染の拡大を最小限に抑えます。... 細菌。清潔で衛生的なトイレ環境を維持するために不可欠です。電池式または建物の配管システムに接続できるため、柔軟に設置できます。続きを见る
形式 | モデル | バッテリーの持続時間 | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 電源 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8180-1PVDBN | - | - | - | - | - | - | ¥268,153 | 見積依頼
|
B | 3250311 | - | - | - | - | - | - | ¥268,153 | 見積依頼
|
B | 3910285 | - | - | - | - | - | - | ¥119,365 | 見積依頼
|
C | ロイヤル186-1ESS | - | 便器 | 1 | 3 / 4 " | 24 VAC、50/60 Hz | "15へ" 30 | ¥152,150 | |
B | 3012673 | - | - | - | - | - | - | ¥123,821 | 見積依頼
|
D | 8115-1.6/1.1 | - | - | - | - | - | - | ¥141,140 | 見積依頼
|
E | ロイヤル111ESS | - | トイレ | 1.6 | 1" | 24 VAC、50/60 Hz | "22へ" 42 | ¥160,057 | |
F | スローン111DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥117,759 | |
G | スローン186-1DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "15へ" 30 | ¥122,442 | |
F | スローン110DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 3.5 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥114,087 | |
G | スローン186DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1.5 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥121,507 | |
F | スローン 111-1.28 DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥117,108 | |
H | G2 8111 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)単三電池 | "22へ" 42 | ¥151,552 | |
H | G2 8186 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 1.5 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | "15へ" 30 | ¥146,053 | |
H | G2 8111-1.28 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)単三電池 | "22へ" 42 | ¥143,620 | |
H | ECOS8186-0.25または | 3年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 0.25 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | "15へ" 30 | ¥146,914 | |
H | ECOS8186-0.5または | 3年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 0.5 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | "15へ" 30 | ¥131,881 | |
H | G2 8110 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 3.5 | 1" | (4)単三電池 | "22へ" 42 | ¥154,646 | |
H | G2 8186-1 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | "15へ" 30 | ¥142,927 | |
G | スローン 186-0.5 DFB SMO | 3年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 0.5 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "15へ" 30 | ¥127,098 | |
E | ロイヤル111-1.28ESS | 5年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | 24 VAC、50/60 Hz | "22へ" 42 | ¥155,552 | |
I | ソリス8111-1.28 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥134,657 | |
J | ソリス8186-1.5 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 1.5 | 3 / 4 " | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥155,290 | |
J | ソリス8186-0.5 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 0.5 | 3 / 4 " | (4)AA電池を備えたソーラー | "15へ" 30 | ¥154,037 | |
K | ソリス8111-1.6 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥146,744 | |
J | ソリス8186-1 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥143,934 | |
H | ECOS8186-0.13または | バッテリー低下インジケーターライトが点滅した後、最大4000回フラッシュ | 便器 | 0.13 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | "15へ" 30 | ¥144,106 |
動作メカニズム
- これらは、ユーザーのアクティビティを検出する独創的なセンサーベースのメカニズムを通じて動作します。
- ユーザーがトイレや小便器に近づいたり離れたり購入に進む、センサーがその動きを感知し、洗浄機構が作動します。
- このハンズフリー操作により、フラッシュ ハンドルに直接触れる必要がなくなり、細菌感染の可能性が減り、衛生状態が向上します。
特徴
- これらのスローン フラッシュ バルブは、信頼性と水流の効率的な制御を実現するダイヤフラム バルブ設計を特徴としています。
- スタイリッシュで洗練された外観を実現するクローム仕上げが特徴です。
- これらの Sloan フラッシュ バルブには、単 4 電池 4 個、単二電池 4 個、単三電池 24 個による太陽光発電、および 50 VAC、60/XNUMX Hz 電源が含まれており、さまざまな設定での柔軟性と利便性を確保します。
- トイレと小便器の両方に器具の互換性があり、8 ~ 42 の範囲のセンサーを備えています。
よくある質問
これらの Sloan 自動フラッシュ バルブを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 洗浄量と水効率
- 互換性
- 電源
- センサー技術
- 調整可能性
- 水圧対応
- インストール要件
- デュアルフラッシュ機能
- ビルシステムとの統合
これらの Sloan 自動フラッシュ バルブをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 正確な検出を行うために、センサーのレンズを清潔に保ち、ゴミやホコリが付かないようにしてください。
- 電池式バルブの電源を維持するために、推奨に従って電池を交換してください。
- 目に見える漏れがないか定期的に確認し、速やかに対処してください。
- センサー範囲とフラッシュ時間を微調整して、最適なパフォーマンスを実現します。
- 水圧がバルブの推奨範囲内であることを確認してください。
- バルブに取り付けられているフィルターを清掃または交換してください。
- 公共の場で改ざんの兆候がないか定期的に確認してください。
- ユーザーマニュアルは、トラブルシューティングやメンテナンスの際に参照できるように保管してください。
これらの Sloan 自動フラッシュ バルブはどのように取り付ければよいですか?
- 設置に必要な工具と材料をすべて集めます。
- トイレまたは小便器への給水を止めます。
- 水を流してタンクまたはボウルを空にします。
- フラッシュバルブの取り付けに適した高さを測定し、マークを付けます。
- スローンフラッシュバルブを器具にしっかりと取り付けてください。
- 給水ラインをフラッシュバルブ入口に接続します。
- 必要に応じてセンサーの検知範囲を設定します。
- 給水を再開し、タンクを満水にします。
- 適切なフラッシングとセンサー機能をテストして確認します。
- 接続部に水漏れがないか点検します。
これらの Sloan 自動フラッシュバルブを取り付ける際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 誤って水が流れるのを防ぐため、設置前に器具への給水を必ず遮断してください。
- 水や破片から身を守るために、手袋と安全メガネで身を守ってください。
- シーラントや接着剤からの煙を吸入しないように、十分な換気を確保してください。
- 事故や損傷を防ぐために、適切な工具を良好な状態で使用してください。
- 安全で正しい取り付けのために、提供された指示に従ってください。
- 電気コンポーネントを備えたバルブを作業購入に進むきは、電気的危険を避けるために電源を切ってください。
- 廃水ときれいな表面の間の相互汚染を防ぐために注意してください。
- 取り付け時の事故を防ぐため、器具がしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 清潔さとコンプライアンスを維持するために、古い部品や材料の廃棄については地域の規制に従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAアンプ
- リニアシャフトとサポートレール
- モールステーパー延長ソケット
- ラジアント コーブ ヒーター
- 水質検査装置およびメーター
- ユーティリティカート
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 詮索好きな道具
- ラボの消耗品
- WESTWARD ワークショップバイス
- AMPCO METAL ドリフトピンストレートタイプ
- RUBBERMAID フード/トートボックス
- WOODHEAD 130099シリーズケーブルサポートグリップ
- LEESON 汎用C面モーター、三相、防滴、ベース付きC面
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000ボールチェックバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- SECURALL PRODUCTS M600 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- GATES QDアイドラーブッシング
- SMC VALVES オートスイッチブラケット