入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動フラッシュバルブ |
バッテリーの持続時間 | 6年@ 4000フラッシュ/月 |
接続場所 | トップ |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.6 |
入口サイズ | 1" |
電源 | (4)AA電池を備えたソーラー |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
ラフイン | 11.5 " |
センサー範囲 | "22へ" 42 |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
UPC | 818273243297 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 4.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
A. はい、そのような MCCB を探しているお客様は、 EGS3125FFG MCCB の定格電流は 125A です。
A. このバルブの洗浄量は、効果的な洗浄を確保しながら節水を最適化するために、1.6 回の洗浄あたり 6 ガロン (XNUMX 回の洗浄あたり XNUMX リットル) です。
A. センサー アセンブリは、屋内の人工照明からエネルギーを収集する太陽電池によって電力を供給されます。
A. 赤外線センサー技術を使用してユーザーの存在を検出し、ユーザーが近くを離れるとフラッシュをトリガーします。
A. 100 ルクスの照度で 650% の出力に達します。
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 電源 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スローン111DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥117,759 | ||
スローン110DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 3.5 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥114,087 | ||
スローン186-1DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "15へ" 30 | ¥122,442 | ||
スローン186DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1.5 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥121,507 | ||
G2 8111-1.28 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)単三電池 | "22へ" 42 | ¥143,620 | ||
ソリス8111-1.28 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥134,657 | ||
ソリス8186-1 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥143,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。