TruFlush フラッシュメーター
Sloan TruFlush フラッシュメーターは、正確なフラッシュ量を提供し、大量の水を便器にすばやく排出し、廃棄物を効果的に洗い流します。 耐久性の高い真鍮製のバルブ ボディと押しボタンには、破壊行為を防止するためのクロムメッキのウォール プレートが装備されています。 ユーザーは、隠されたシャットオフ スリーブを調整して、流量を変更できます。
1906 年以来、Sloan は業界標準の節水製品を製造してきました。 このブランドは米国イリノイ州に本社を置き、建設現場や地方自治体の配水施設に利益をもたらしています。 続きを読む
多くの Sloan 蛇口の蛇口エアレーターの交換に使用される耐破壊エアレーターとスプレー ヘッドが含まれています
標準、サージカルベンド、スイベルスパウトのオプションを備えたセンサー操作の亜鉛およびダイカスト蛇口。 0.5 gpm ~ 2.2 gpm の範囲の流量で利用可能
損傷した蛇口や故障した蛇口の交換に使用されるトリム プレート、センサー アセンブリ、アダプター、変圧器、その他の蛇口修理部品が含まれます。
耐食性クロムメッキ仕上げ、最大流量 2.5 gpm の壁掛け真鍮製シャワーヘッド。 粒子の詰まりを解消するスプリング式スプレーディスクが特徴です。
トイレの洗浄システムを後付けして、自動的に洗浄できるようにするために使用されます。 サイドマウントとトップマウントのバリエーションをご用意
バッテリー駆動の赤外線センサーを備えた ADA 準拠のバルブにより、衛生的で安全なハンズフリー操作が可能
スプレーアームを直立に保ち、水が床にこぼれるのを防ぐ一体型クロムメッキボディを特徴とするダイヤフラムタイプの水洗トイレ流量計が含まれています。
クロムメッキのフラッシュバルブは、流すたびに正確な量の水を供給するように設計されています。 破壊行為に強いストップ キャップと逆サイフォネージを防止するバキューム ブレーカーを備えています。
アンダーマウント、ドロップイン、壁掛けシンクは、複合材とガラス質の中国素材で作られています。 さまざまな色や形をご用意しています
Sloan の豊富なカタログには、フラッシュ バルブ (手動および自動)、蛇口、シンク、ウォッシャー、エアレーター、および修理部品が含まれています。 ブランドの 手動フラッシュバルブ 水の節約を確保するための調整不可能な設計と、低消費のフラッシュ精度を制御するための Para-Flo テクノロジーを備えています。 これらのフラッシュ バルブは、フリースピン ストップ キャップとノンホールド オープン ハンドルを備えており、破壊行為とトイレが意図したフラッシュ ボリュームをそれぞれ超えるのを防ぎます。 スローン 浴室の蛇口 シンクへの水の流量を制御するための注ぎ口、ハンドル、および取り付け/取り付け金具が付属しています。 これらの ADA 準拠の蛇口は、事前に設定された時間が経過購入に進む自動的にオフになり、水と光熱費を節約し、オーバーフローを防ぎます。 温水と冷水を組み合わせて混合し、単一の注ぎ口から出て、手洗いとグルーミング作業に一貫した水の流れを提供します。
Sloan 製品のモデル番号は通常、同等の Kohler、Zurn、Moen MPN (メーカーの部品番号) と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの蛇口やバルブをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのバルブと蛇口はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便に適しています。
クラウン流量計の独自のカバー設計は、スレッドを水源から隔離し、過酷な水条件からスレッドを保護します。 ロック式の耐破壊性ストップ キャップにより、改ざんを防止します。 彼らは持っています...続きを見る
Royal Reclaimed water flushometers は、再生水の過酷な条件に耐え、再生水インフラストラクチャの新規建設または大規模な改修に最適です。 これらのフラッシュメーターは、...続きを見る
BASYS 蛇口の上部には、水温とスクラブ時間を表示する LCD スクリーンが付いています。 洗練されたモダンなデザインで、壁掛け、ロープロファイル、ミッドプロファイル、ハイプロファイルのバリエーションがあります。
Sloan TruFlush フラッシュメーターは、正確なフラッシュ量を提供し、大量の水を便器にすばやく排出し、廃棄物を効果的に洗い流します。 耐久性の高い真鍮製のバルブ ボディと押しボタンには、破壊行為を防止するためのクロムメッキのウォール プレートが装備されています。 ユーザーは、隠されたシャットオフ スリーブを調整して、流量を変更できます。
スローンフラッシュメーターは、水圧を使用してピストンまたはダイアフラムを作動させます。 ハンドルを押すとバルブが開き、水が便器に流れ込み、汚物を洗い流します。 ハンドルを離すと、バルブが閉じて流れを止めます。
これらのフラッシュメーターは最小限のメンテナンスしか必要としませんが、適切に機能させるためにいくつかの注意事項があります。
はい、Sloan の蛇口は ADA に準拠しており、アメリカ障害者の法の要件を満たしています。
はい、スローンフラッシュメーターは既存のトイレに後付けできます。