入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動フラッシュバルブ |
バッテリーの持続時間 | 2年@ 3000フラッシュ/月 |
接続場所 | トップ |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.28 |
入口サイズ | 1" |
電源 | (4)Cセル電池 |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
ラフイン | 11.5 " |
センサー範囲 | "8へ" 54 |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
UPC | 671254376663 |
バルブデザイン | ダイアフラム |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 42.55 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
A. 花崗岩定盤はグレード A、AA、B に分類されます。グレード A は最高の精度を提供し、計測研究所に適しています。 AA グレードは優れた平坦度を提供し、高精度の用途によく使用されます。 グレード B は工具室グレードとしても知られており、作業現場での作業に最適で、他のグレードよりも許容範囲が広いです。
A. バッテリー電源で動作するため、設置は比較的簡単で、複雑な電気接続は必要ありません。 これにより、設置が簡素化され、コストが削減されます。
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 電源 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スローン111DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥117,759 | ||
スローン110DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | トイレ | 3.5 | 1" | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥114,087 | ||
スローン186-1DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "15へ" 30 | ¥122,442 | ||
スローン186DFB SMO | 2年@ 3000フラッシュ/月 | 便器 | 1.5 | 3 / 4 " | (4)Cセル電池 | "8へ" 54 | ¥121,507 | ||
G2 8111-1.28 | 3年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)単三電池 | "22へ" 42 | ¥143,620 | ||
ソリス8111-1.28 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥134,657 | ||
ソリス8111-1.6 | 6年@ 4000フラッシュ/月 | トイレ | 1.6 | 1" | (4)AA電池を備えたソーラー | "22へ" 42 | ¥146,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。