入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 3年@ 3000フラッシュ/月 |
変換する | 手動から自動 |
器具タイプ | トイレ/小便器 |
取り付け位置 | |
圧力範囲 | 15から100へのpsi |
センサー範囲 | 8〜54インチ |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | TW |
A.
A. はい、このレトロフィット キットにはレンチと取り付けツールが付属しており、迅速かつ簡単に取り付けることができます。
A. この Sloan EBV89AM 改造キットには、連続動作を可能にするバッテリー 4 個が付属しています。
A. ユーザーの利便性とアクセシビリティを考慮して、サイドマウント設置用に設計されています。
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 取り付け位置 | 圧力範囲 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBV200A | 2年@ 4000フラッシュ/月 | サイド、オーバーハンドル | 25から80へのpsi | 26〜32インチ | ¥76,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。