定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING MBC51-16-16-A カップリング ベローズ クランプ ボア 16 x 16 Mm | AB8XKE 2ACP3

RULAND MANUFACTURING MBC51-16-16-A カップリング ベローズ クランプ穴 16 x 16 mm

在庫あり
アイテム:AB8XKE モデル:MBC51-16-16-A相互参照:2ACP3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥50,175 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モーションコントロールカップリング
ボア径16 x 16 mm
クリアランス径51.00 mm
終了アルマイト
ハブ径51 mm
ボアを通る長さ29.5 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ2度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.020
最大平行ずれ(インチ)0.010
マックス。 RPM10,000
最大温度範囲(F)200
外径51 mm
全体の長さ(Overall Length)59 mm
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
形式ベローズクランプ
トルク400インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.001

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.59
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 退屈させるボア径クリアランス径最大平行ずれ(インチ)最大温度範囲(F)最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)価格
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A カップリング ベローズ クランプ ボア 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00 mm0.004200-15 mm27 mm¥33,719
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A カップリング ベローズ クランプ ボア 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00 mm0.004200-15 mm27 mm¥36,694
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A カップリング ベローズ クランプ ボア 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00 mm0.004200-15 mm27 mm¥33,719
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A カップリング ベローズ クランプ ボア 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00 mm0.010200-41 mm51 mm¥41,973
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A カップリング ベローズ クランプ ボア 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00 mm0.010200-41 mm51 mm¥41,973
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A カップリング ベローズ クランプ ボア 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00 mm0.010200-41 mm51 mm¥41,973
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A カップリング ベローズ クランプ ボア 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00 mm0.010200-41 mm51 mm¥41,973

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MBC51-16-16-A カップリング ベローズ クランプ穴 16 x 16 mm
¥50,175 /単価