入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 3/8×9mm |
クリアランス径 | 30 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 17.65 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.015 |
マックス。 退屈させる | 12.00 mm |
マックス。 退屈させる | 0.375 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 225度 |
最小退屈させる | 9 mm |
外径 | 30 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 38 mm |
スクリューサイズ | M4mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
サイズ | MWC30 |
形式 | 4ビームクランプ |
トルク | 61インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.08 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWC25-10-6-A | 225度 | 10のミリメートル×6ミリメートル | 25 mm | 6 mm | 25 mm | 30 mm | M3mm | MWC25 | ¥15,810 | |
MWC25-10-6-SS | 350度 | 10のミリメートル×6ミリメートル | 25 mm | 6 mm | 25 mm | 30 mm | M3mm | MWC25 | ¥39,038 | |
MWC25-10-7-A | 225度 | 10のミリメートル×7ミリメートル | 25 mm | 7 mm | 25 mm | 30 mm | M3mm | MWC25 | ¥15,759 | |
MWC25-10-7-SS | 350度 | 10のミリメートル×7ミリメートル | 25 mm | 7 mm | 25 mm | 30 mm | M3mm | MWC25 | ¥39,185 | |
MWC25-10-8-A | 225度 | 10のミリメートル×8ミリメートル | 25 mm | 8 mm | 25 mm | 30 mm | M3mm | MWC25 | ¥15,810 | |
MWC15-3 / 16 "-3MM-A | 225度 | 3/16×3mm | 15 mm | 3 mm | 15 mm | 22 mm | M2mm | MWC15 | ¥13,087 | |
MWC15-3 / 16 "-4MM-A | 225度 | 3/16×4mm | 15 mm | 4 mm | 15 mm | 22 mm | M2mm | MWC15 | ¥13,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。