RULAND MANUFACTURING キー付きオルダム カップリング ハブ、クランプ スタイル、メトリック、MOCC シリーズ
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-8-A | M3mm | 8 mm | 25.4 mm | MOCC25 | 25.4 mm | 2 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | ¥9,358 | |
A | MOCC33-8-A | M3mm | 8 mm | 33.3 mm | MOCC33 | 33.3 mm | 2 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥13,024 | |
A | MOCC51-14-A | M5mm | 14 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 5 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥23,315 | |
A | MOCC51-19-A | M5mm | 19 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 6 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥23,823 | |
A | MOCC51-25-A | M5mm | 25 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥23,315 | |
A | MOCC51-12-A | M5mm | 12 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 4 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥23,315 | |
A | MOCC51-16-A | M5mm | 16 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 5 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥21,981 | |
A | MOCC51-20-A | M5mm | 20 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 6 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥23,315 | |
A | MOCC57-19-A | M6mm | 19 mm | 57.2 mm | MOCC57 | 57.2 mm | 6 mm | 28.7 mm | 57.2 mm | ¥28,345 | |
A | MOCC57-17-A | M6mm | 17 mm | 57.2 mm | MOCC57 | 57.2 mm | 5 mm | 28.7 mm | 57.2 mm | ¥30,561 |
キー付きオールダムカップリングハブ、クランプスタイル、メートル法、MOCCシリーズ
Ruland Manufacturing は、クランプ ハブまたはセット スクリュー ハブとメートル法のキーレス ボアを簡単に組み合わせるための 3 ピース設計を特徴とするクランプ スタイルのオルダム カップリング ハブを提供しています。 これらのハブはあらゆる形式の位置ずれに対応でき、平行ずれが大きい用途に最適です。 敏感なシステムコンポーネントを保護するために、低いベアリング荷重で動作します。 これらの RoHS6000 および REACH 準拠ハブは、最大 8 rpm の速度での振動を低減するバランスのとれた設計を特徴としています。 ボア径は 25 ~ XNUMX mm の範囲でご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントローラーエクステンションポール
- その他のツールのタイリング
- 危険な場所の電気ボックス
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- 円すいころ軸受カップ
- リレー
- 研磨アクセサリー
- サンドペーパー
- 熊手と栽培ツール
- ブロンズ
- RIDGID フォームコアカッター
- WATTS ヘビーデューティーフロートバルブ
- PARKER ラウンドボディ空気圧シリンダー
- APPROVED VENDOR 調節可能な折りたたみブラケット
- HUSQVARNA コンクリートグラインダー電圧
- MARCOM サポートされている足場
- LISLE 押収されたファスナーソケット
- DORMONT 10ALVシリーズブラックコーティングガスコネクタ
- DAZOR LEDハイライトクランプベース拡大鏡、30インチ
- EATON D2RFシリーズ 汎用リレー