PARKER 丸型空気圧シリンダ
形式 | モデル | ストローク | ボア径 | 磁気ピストン | 温度。 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじ長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.31BFDSR01.00 | 1" | 5 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 3.1 " | #10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ¥9,415 | |
B | 0.75BFDSRM01.00 | 1" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 4.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥14,371 | |
B | 1.06BFDSRM01.00 | 1" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 5.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,022 | |
B | 1.06BFDSR01.00 | 1" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 5.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥12,971 | |
C | 1.50BFDSRM01.00 | 1" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 6.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥22,671 | |
B | 0.75BFDSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 4.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥11,256 | |
B | 1.50BFDSR01.00 | 1" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 6.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥18,721 | |
B | 0.44BFDSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 3.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,748 | |
B | 0.44BFDSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 4.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥11,445 | |
B | 1.06BFDSR02.00 | 2" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 6.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥13,608 | |
B | 0.31BFDSR02.00 | 2" | 5 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 4.100 " | #10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ¥9,900 | |
B | 1.50BFDSRM02.00 | 2" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 7.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥26,579 | |
B | 0.75BFDSR02.00 | 2" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 5.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥11,889 | |
B | 1.50BFDSR02.00 | 2" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 7.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥21,755 | |
B | 1.06BFDSRM02.00 | 2" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 6.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥17,890 | |
B | 0.75BFDSRM02.00 | 2" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 5.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥15,134 | |
B | 0.31BFDSR03.00 | 3" | 5 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 5.1 " | #10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ¥10,382 | |
B | 0.75BFDSR03.00 | 3" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 6.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥12,650 | |
B | 0.75BFDSRM03.00 | 3" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 6.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥14,099 | |
B | 1.50BFDSR03.00 | 3" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 8.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥23,020 | |
B | 1.50BFDSRM03.00 | 3" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 8.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥24,590 | |
B | 1.06BFDSR03.00 | 3" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 7.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥14,243 | |
B | 0.44BFDSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 5.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,144 | |
B | 1.06BFDSRM03.00 | 3" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 7.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥17,546 | |
B | 0.44BFDSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 6.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥11,390 | |
B | 1.50BFDSRM04.00 | 4" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 9.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥28,740 | |
B | 1.06BFDSR04.00 | 4" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 8.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥15,008 | |
B | 0.31BFDSR04.00 | 4" | 5 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 6.1 " | #10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ¥10,871 | |
B | 0.75BFDSR04.00 | 4" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 7.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥11,846 | |
B | 0.75BFDSRM04.00 | 4" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 7.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥16,532 | |
B | 1.06BFDSRM04.00 | 4" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 8.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,128 | |
B | 1.50BFDSR04.00 | 4" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 9.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥24,031 | |
B | 0.75BFDSR05.00 | 5" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 8.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥13,984 | |
B | 0.75BFDSRM05.00 | 5" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 8.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥17,108 | |
B | 1.06BFDSRM05.00 | 5" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 9.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,808 | |
B | 0.44BFDSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 7.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,065 | |
B | 1.50BFDSR05.00 | 5" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 10.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥22,218 | |
B | 1.06BFDSR05.00 | 5" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 9.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥15,899 | |
B | 1.50BFDSRM05.00 | 5" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 10.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥31,855 | |
B | 1.50BFDSRM06.00 | 6" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 11.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥27,408 | |
B | 1.50BFDSR06.00 | 6" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 11.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥24,675 | |
B | 1.06BFDSRM06.00 | 6" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 10.66 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥17,482 | |
B | 0.44BFDSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 8.62 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥14,246 | |
B | 1.06BFDSR06.00 | 6" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 10.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,409 | |
B | 0.75BFDSRM06.00 | 6" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 9.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥16,016 | |
B | 0.75BFDSR06.00 | 6" | 3 / 4 " | いいえ | -10度から165度F | 9.97 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥13,085 |
ラウンドボディ空気圧シリンダー
パーカーの丸型空気圧シリンダーは、圧縮空気を直線運動に変換し、自動車用途でフロント ブロックの取り付けを可能にします。 耐腐食性を備えたシルバー仕上げのステンレス鋼構造が特徴で、スムーズな離脱を実現するために精密機械加工を施したアルミニウム製エンドキャップとピストンを備えています。 これらの修理不可能な工場で潤滑済みのシリンダーには、スムーズな動作と長寿命を実現するために、厳密な公差にリーミングされたロッド ブッシュが装備されています。 ピストンは精密に機械加工され、ネジが切られ、固定されているため、漏れ防止と耐久性が向上します。 優れたトルクロック能力と重い荷重の耐荷重を実現する UNF ねじ、または強力で漏れの少ない接続を実現する FNPT ねじを備えています。 華氏 -10 ~ 165 度の範囲の温度で動作し、最大 6 インチのストローク長を持つこれらのシリンダを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブベンダー
- 耐火花ブロワー
- 空気圧ブラストメディア
- エアブレーキチューブ
- ボーリングおよび溝入れ工具ホルダー
- 圧力および温度制御バルブ
- 非電気的特性のテスト
- カウンターとアワーメーター
- フック
- 溶接オーブンおよび付属品
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G6、13V
- FERNCO 柔軟なカップリング
- ELECTROMARK 危険タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- NOTRAX Dyna-Shield 825シリーズのクッションスタット、静電気散逸マット
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ1/8インチ
- MOODY TOOL 精密トルクスドライバー
- DIXON クリンプスタイルカプラー
- MERSEN FERRAZ 303クラスCCオープンスタイルヒューズブロック
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、True Union Socket Ends、EPDM
- EATON PowerXL DG1 シリーズ ソフトスタート ボード