入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 14 mm |
クリアランス径 | 50.8 mm |
終了 | 黒アルマイト |
ハブ径 | 50.8 mm |
キー溝 | 5 mm |
ボアを通る長さ | 20.8 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | アセタールディスク150度F、ナイロンディスク130度F |
外径 | 50.8 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 20.8 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
サイズ | MOCC51 |
形式 | キー溝付きオールダムクランプ |
UPC | 634529116685 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-8-A | M3mm | 8 mm | 25.4 mm | MOCC25 | 25.4 mm | 2 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | ¥8,463 | |
MOCC33-8-A | M3mm | 8 mm | 33.3 mm | MOCC33 | 33.3 mm | 2 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥11,781 | |
MOCC51-12-A | M5mm | 12 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 4 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥21,088 | |
MOCC51-16-A | M5mm | 16 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 5 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥19,881 | |
MOCC51-19-A | M5mm | 19 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 6 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥21,547 | |
MOCC51-20-A | M5mm | 20 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 6 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥21,088 | |
MOCC51-25-A | M5mm | 25 mm | 50.8 mm | MOCC51 | 50.8 mm | 8 mm | 20.8 mm | 50.8 mm | ¥21,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。