入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 7のミリメートル×7ミリメートル |
クリアランス径 | 28.37 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 17.87 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.015 |
マックス。 退屈させる | 7 |
マックス。 退屈させる | 7 mm |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 225度 |
最小退屈させる | 7 mm |
外径 | 25.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 38.1 mm |
スクリューサイズ | M4mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
サイズ | FCMR25 |
形式 | 6ビームクランプ |
トルク | 35インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.062 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMR16-5-5-A | 225度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 20.22 mm | 5 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥14,322 | |
FCMR16-5-5-SS | 350度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 20.22 mm | 5 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥35,491 | |
FCMR16-6-5-A | 225度 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 20.22 mm | 5 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥14,322 | |
FCMR16-6-5-SS | 350度 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 20.22 mm | 5 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥35,491 | |
FCMR16-6-6-A | 225度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 20.22 mm | 6 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥14,322 | |
FCMR16-6-6-SS | 350度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 20.22 mm | 6 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | M2.5mm | FCMR16 | ¥35,491 | |
FCMR19-5-5-SS | 350度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 22.33 mm | 5 mm | 19.1 mm | 31.8 mm | M3mm | FCMR19 | ¥32,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。