DAYTON スクエア遠心インラインブロワー 室内の空気をきれいにするように設計されており、限られたスペースの商業/工業団地で広く使用されています。 長寿のためのベアリングカバーが付属している再グリース可能/密封されたピローブロックベアリングを備えています
室内の空気をきれいにするように設計されており、限られたスペースの商業/工業団地で広く使用されています。 長寿のためのベアリングカバーが付属している再グリース可能/密封されたピローブロックベアリングを備えています
インラインダクトブロワ
インラインダクトブロワー、遠心、24インチ
Dayton インラインダクトブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気システム、または補給空気システムなどの室内空気用途に最適です。 ダクトを簡単に接続できるカラーと両側にパネルが付いており、ファンの統合コンポーネントに素早くアクセスできます。 これらのダクトブロワーにはモーターカバーとベアリングカバーも装備されており、耐用年数が向上します。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
Dayton インラインダクトブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気システム、または補給空気システムなどの室内空気用途に最適です。 ダクトを簡単に接続できるカラーと両側にパネルが付いており、ファンの統合コンポーネントに素早くアクセスできます。 これらのダクトブロワーにはモーターカバーとベアリングカバーも装備されており、耐用年数が向上します。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
ダクトブロワー、16インチ
Dayton 16 インチ インライン ダクト ブロワーは、産業および商業スペースにきれいな空気を提供します。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 寿命を延ばすためのベアリングとモーターのカバーが含まれています。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 これらのダクトブロワーは、1/2、3/4、および 1 HP の出力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 16 インチ インライン ダクト ブロワーは、産業および商業スペースにきれいな空気を提供します。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 寿命を延ばすためのベアリングとモーターのカバーが含まれています。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 これらのダクトブロワーは、1/2、3/4、および 1 HP の出力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
36 1 / 1Hpドライブパッケージを備えたブロワー2インチ
Dayton 36 インチ、ベルト ドライブ パッケージを備えたインライン ブロワーは、商業スペースまたは工業スペースの排気、吸気、戻り、または補給空気システムなどの用途に清浄な空気を提供します。 ダクトを簡単に接続できるカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのインラインブロワーには、寿命を延ばすためのモーターカバーとベアリングカバーが付属しています。 1725 および 1735 RPM のモーター速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの製品群からお選びください。
Dayton 36 インチ、ベルト ドライブ パッケージを備えたインライン ブロワーは、商業スペースまたは工業スペースの排気、吸気、戻り、または補給空気システムなどの用途に清浄な空気を提供します。 ダクトを簡単に接続できるカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのインラインブロワーには、寿命を延ばすためのモーターカバーとベアリングカバーが付属しています。 1725 および 1735 RPM のモーター速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの製品群からお選びください。
30 1 / 1Hpドライブパッケージを備えたブロワー2インチ
Dayton インライン ブロワーは、商業スペースまたは工業スペースの排気、吸気、還気システム、または補給空気システムなどの用途に新鮮な空気を提供するために製造されています。 これらのインラインブロワーには、寿命を延ばすためのモーターカバーとベアリングカバーが付属しています。 ダクトを簡単に接続できるカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのブロワーは、電力を伝達するための 1/2 馬力ドライブ パッケージを備えており、単相および三相モーターのバリエーションが用意されています。
Dayton インライン ブロワーは、商業スペースまたは工業スペースの排気、吸気、還気システム、または補給空気システムなどの用途に新鮮な空気を提供するために製造されています。 これらのインラインブロワーには、寿命を延ばすためのモーターカバーとベアリングカバーが付属しています。 ダクトを簡単に接続できるカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのブロワーは、電力を伝達するための 1/2 馬力ドライブ パッケージを備えており、単相および三相モーターのバリエーションが用意されています。
インラインダクトブロワー、遠心、16インチ
Dayton インライン ダクト ブロワーは、多くの産業施設や商業施設の排気、吸気、戻り、または補給空気システムなど、さまざまな空気供給用途向けに設計されています。 これらのダクトブロワーには、寿命を延ばすモーターカバーとベアリングが付いています。 それぞれの側面にカラーとパネルが装備されており、ダクト接続を容易にし、一体型ファンコンポーネントへの素早いアクセスを可能にします。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
Dayton インライン ダクト ブロワーは、多くの産業施設や商業施設の排気、吸気、戻り、または補給空気システムなど、さまざまな空気供給用途向けに設計されています。 これらのダクトブロワーには、寿命を延ばすモーターカバーとベアリングが付いています。 それぞれの側面にカラーとパネルが装備されており、ダクト接続を容易にし、一体型ファンコンポーネントへの素早いアクセスを可能にします。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
インラインダクトブロワー、遠心、14インチ
Dayton インラインダクトブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気または補給空気システムを含む屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーと、一体型ファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側に装備されています。 これらのダクトブロワーには、寿命を向上させるためのモーターカバーとベアリングカバーも備えています。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
Dayton インラインダクトブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気または補給空気システムを含む屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーと、一体型ファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側に装備されています。 これらのダクトブロワーには、寿命を向上させるためのモーターカバーとベアリングカバーも備えています。 単相および三相のオプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーからお選びください。
ダイレクトドライブインラインブロワー、ホイール直径 11 インチ、3 速
Dayton インライン ブロワーはダクト内に取り付けられ、産業および商業用途で換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーは、耐食性、耐久性、最大吸気温度 104 °F に耐えるアルミニウム ホイール付きの亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。これらのブロワーは、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 306 ~ 738 CFM の範囲の気流速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton インライン ブロワーはダクト内に取り付けられ、産業および商業用途で換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーは、耐食性、耐久性、最大吸気温度 104 °F に耐えるアルミニウム ホイール付きの亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。これらのブロワーは、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 306 ~ 738 CFM の範囲の気流速度で利用できるこれらのインライン ブロワーの幅広い製品からお選びください。
インラインブロワー36インチ
Dayton 36 インチ インライン ブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気、または補給空気システムなどの用途に清浄な空気を提供します。 ダクト接続を容易にするカラーが付いており、一体型ファンコンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが付いています。 1、2、3 HP モーターのバリエーションが用意されているこれらのインライン ブロワーの中からお選びください。
Dayton 36 インチ インライン ブロワーは、工業用または商業用建物の排気、吸気、還気、または補給空気システムなどの用途に清浄な空気を提供します。 ダクト接続を容易にするカラーが付いており、一体型ファンコンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが付いています。 1、2、3 HP モーターのバリエーションが用意されているこれらのインライン ブロワーの中からお選びください。
インラインダクトブロワー、ホイール直径 20 インチ
Dayton インライン ブロワーはダクト内に配置され、スペースが限られている場所でも吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気循環を提供できるように設計されています。 これらのユニットには、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが装備されており、ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 これらは、さまざまな空気移動用途向けに、低振動で高効率の空気量を生成するために、後方に傾斜したアルミニウムホイールを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの遠心インライン ブロワーは、1/2、1/3、および 3 馬力のモーター定格からお選びいただけます。
Dayton インライン ブロワーはダクト内に配置され、スペースが限られている場所でも吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気循環を提供できるように設計されています。 これらのユニットには、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが装備されており、ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 これらは、さまざまな空気移動用途向けに、低振動で高効率の空気量を生成するために、後方に傾斜したアルミニウムホイールを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの遠心インライン ブロワーは、1/2、1/3、および 3 馬力のモーター定格からお選びいただけます。
インラインブロワー、16インチ
Dayton 16 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのブロワーは、内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルを備え、外側にはダクトとの接続を容易にするカラーを備えています。 これらは単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 16 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのブロワーは、内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルを備え、外側にはダクトとの接続を容易にするカラーを備えています。 これらは単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
インラインダクトブロワー、13-1 / 8インチ
Dayton インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルがあり、ダクトとの接続が簡単になるように外側にカラーが付いています。 これらのブロワーは、単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、1725 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルがあり、ダクトとの接続が簡単になるように外側にカラーが付いています。 これらのブロワーは、単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、1725 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
インラインブロワー、11インチ
Dayton インライン ブロワー 11 インチは、工業用または商業用建物の屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 コンパクトで過負荷のないホイール設計を採用しており、低騒音レベルでも高い効率を実現します。内部ファンコンポーネントに頻繁にアクセスできるパネルが両側にあります。 15 インチおよび 17 インチ幅のオプションが用意されているこれらのインライン ブロワーからお選びください。
Dayton インライン ブロワー 11 インチは、工業用または商業用建物の屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 コンパクトで過負荷のないホイール設計を採用しており、低騒音レベルでも高い効率を実現します。内部ファンコンポーネントに頻繁にアクセスできるパネルが両側にあります。 15 インチおよび 17 インチ幅のオプションが用意されているこれらのインライン ブロワーからお選びください。
ベルトドライブパッケージを備えた正方形の遠心インラインブロワー
Dayton 角形遠心インラインブロワーはダクト内に取り付けられ、産業用および商業用アプリケーションで換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーには、耐食性、耐久性、操作性を高めるために、亜鉛メッキ鋼製ハウジングとアルミニウム製の後方傾斜遠心ホイールが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 これらのブロワーには、ダクトに素早く取り付けるためのカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるようにブロワーの両側のパネルが付属しています。 これらのインライン ブロワーは、13-1/2 ~ 42-1/2 インチの範囲のホイール直径からお選びいただけます。
Dayton 角形遠心インラインブロワーはダクト内に取り付けられ、産業用および商業用アプリケーションで換気、吸気、排気、補給空気を供給します。 これらのブロワーには、耐食性、耐久性、操作性を高めるために、亜鉛メッキ鋼製ハウジングとアルミニウム製の後方傾斜遠心ホイールが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 これらのブロワーには、ダクトに素早く取り付けるためのカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるようにブロワーの両側のパネルが付属しています。 これらのインライン ブロワーは、13-1/2 ~ 42-1/2 インチの範囲のホイール直径からお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J692 | ¥1,164,937 | |||||||||
A | 7J695 | ¥1,884,762 | |||||||||
A | 7J696 | ¥1,884,481 | |||||||||
A | 7J697 | ¥2,009,822 | |||||||||
A | 7J698 | ¥2,051,681 | |||||||||
A | 7J637 | ¥418,323 | |||||||||
A | 7J638 | ¥371,112 | |||||||||
A | 7J647 | ¥454,267 | |||||||||
A | 7J627 | ¥409,923 | |||||||||
A | 7J639 | ¥409,823 | |||||||||
A | 7J640 | ¥428,644 | |||||||||
A | 7J648 | ¥415,875 | |||||||||
A | 7J659 | ¥464,070 | |||||||||
A | 7J628 | ¥373,013 | |||||||||
A | 7J642 | ¥412,692 | |||||||||
A | 7J641 | ¥405,254 | |||||||||
A | 7J649 | ¥457,563 | |||||||||
A | 7J650 | ¥476,384 | |||||||||
A | 7J660 | ¥430,703 | |||||||||
A | 7J644 | ¥459,425 | |||||||||
A | 7J643 | ¥404,829 | |||||||||
A | 7J629 | ¥418,206 | |||||||||
A | 7J630 | ¥437,027 | |||||||||
A | 7J672 | ¥542,504 | |||||||||
A | 7J652 | ¥448,245 |
ダクトブロワー、14インチ
Dayton インライン ダクト ブロワーは、きれいな空気を提供するために産業および商業ビル向けに設計されています。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 保護にはベアリングとモーターのカバーが含まれており、耐用年数を延ばします。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 1/4、1/3、1/2 馬力定格の幅広いダクト ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton インライン ダクト ブロワーは、きれいな空気を提供するために産業および商業ビル向けに設計されています。 これらは、吸排気システム、補給空気システム、戻りシステムに使用されます。 これらの遠心ダクトブロワーは、ダクト接続を簡素化するカラーと、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側のパネルを備えています。 スムーズなサービスのための再グリース可能なピローブロックベアリングと耐久性のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングが装備されています。 保護にはベアリングとモーターのカバーが含まれており、耐用年数を延ばします。 迅速なメンテナンスのためのアクセス パネルが付属しています。 1/4、1/3、1/2 馬力定格の幅広いダクト ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
インラインブロワー24インチ
Dayton インラインブロワーはダクト内に配置され、スペースが限られている場所で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気の循環を提供します。 これらのユニットには、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルがあり、ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 これらは、さまざまな空気移動用途向けに、低振動で高効率の空気量を生成するために、後方に傾斜したアルミニウムホイールを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの遠心インライン ブロワーは、1/2、3/4、および 1 馬力のモーター定格からお選びいただけます。
Dayton インラインブロワーはダクト内に配置され、スペースが限られている場所で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気の循環を提供します。 これらのユニットには、内部コンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルがあり、ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 これらは、さまざまな空気移動用途向けに、低振動で高効率の空気量を生成するために、後方に傾斜したアルミニウムホイールを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの遠心インライン ブロワーは、1/2、3/4、および 1 馬力のモーター定格からお選びいただけます。
インラインダクトブロワー、遠心、18インチ
Dayton インライン ダクト ブロワーは、排気、吸気、戻り、または補給空気システムなどのクリーン エア供給用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 さらに、ファンの統合コンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのダクトブロワーには、寿命を向上させるモーターカバーとベアリングカバーも備えています。 1/2、1/3、3、および 3/4 HP の出力オプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーの中からお選びください。
Dayton インライン ダクト ブロワーは、排気、吸気、戻り、または補給空気システムなどのクリーン エア供給用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーが付いています。 さらに、ファンの統合コンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 これらのダクトブロワーには、寿命を向上させるモーターカバーとベアリングカバーも備えています。 1/2、1/3、3、および 3/4 HP の出力オプションが用意されているこれらのインライン ダクト ブロワーの中からお選びください。
インラインブロワー、14インチ
Dayton 14 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルがあり、ダクトとの接続が簡単になるように外側にカラーが付いています。 これらのブロワーは、単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 14 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルがあり、ダクトとの接続が簡単になるように外側にカラーが付いています。 これらのブロワーは、単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
インラインダクトブロワー、36インチ、遠心式
Dayton ダクトブロワーは、排気、吸気、還気または補給空気システムを備えた屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーが付属しており、内部ファンコンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが付いています。 これらのブロワーには、耐用年数を延ばすためのベアリング カバーとモーター カバーも備わっています。 幅広いダクトブロワーからお選びいただけます。ブロワー RPM 定格は 643 および 737 です。 Raptor Supplies.
Dayton ダクトブロワーは、排気、吸気、還気または補給空気システムを備えた屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を容易にするカラーが付属しており、内部ファンコンポーネントに素早くアクセスできるように両側にパネルが付いています。 これらのブロワーには、耐用年数を延ばすためのベアリング カバーとモーター カバーも備わっています。 幅広いダクトブロワーからお選びいただけます。ブロワー RPM 定格は 643 および 737 です。 Raptor Supplies.
ダクトブロワー、30インチ
Dayton 30 インチ ダクト ブロワーは、産業および商業スペースでのクリーン エア供給アプリケーションに最適で、メイクアップ エア システム、吸気および排気システム、リターン システムに使用されます。 耐久性のある亜鉛メッキ鋼構造と、低騒音レベルでの操作を可能にするアルミニウム構造の後方傾斜ホイールを備えています。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズなサービスを提供し、ベアリングとモーターカバーは寿命を延ばします。 これらのブロワーは、カラーの助けを借りてダクト接続を簡素化し、各側面にパネルを備えているため、内部コンポーネントに素早くアクセスできます。 これらのダクトブロワーは、2、3、5 馬力の定格出力があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 30 インチ ダクト ブロワーは、産業および商業スペースでのクリーン エア供給アプリケーションに最適で、メイクアップ エア システム、吸気および排気システム、リターン システムに使用されます。 耐久性のある亜鉛メッキ鋼構造と、低騒音レベルでの操作を可能にするアルミニウム構造の後方傾斜ホイールを備えています。 再グリース可能なピローブロックベアリングはスムーズなサービスを提供し、ベアリングとモーターカバーは寿命を延ばします。 これらのブロワーは、カラーの助けを借りてダクト接続を簡素化し、各側面にパネルを備えているため、内部コンポーネントに素早くアクセスできます。 これらのダクトブロワーは、2、3、5 馬力の定格出力があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
インラインダクトブロワー、11インチ、少ないドライブパッケージ
Dayton インライン ダクト ブロワー、11 インチ、少ないドライブ パッケージは、工業用または商業用建物の吸気、排気、戻り、または補給空気システムを含む屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を簡素化するカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 11 インチと 13.5 インチのホイール直径のオプションが用意されている、これらのインライン ブロワーの製品群からお選びください。
Dayton インライン ダクト ブロワー、11 インチ、少ないドライブ パッケージは、工業用または商業用建物の吸気、排気、戻り、または補給空気システムを含む屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 ダクト接続を簡素化するカラーが付いており、内部のファンコンポーネントに素早くアクセスできるパネルが両側にあります。 11 インチと 13.5 インチのホイール直径のオプションが用意されている、これらのインライン ブロワーの製品群からお選びください。