DAYTON 2RB87インラインブロワー11/1インチダイレクトドライブ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 0.000インチSP | 1455 |
CFM @ 0.125インチSP | 1403 |
CFM @ 0.250インチSP | 1350 |
CFM @ 0.375インチSP | 1292 |
CFM @ 0.500インチSP | 1227 |
CFM @ 0.625インチSP | 1156 |
CFM @ 0.750インチSP | 1078 |
CFM @ 1.000インチSP | 831 |
全負荷アンペア | 3.1 |
高さ | 17 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 8-1 / 4」 |
入口の高さ(インチ) | 13-7/8 |
入口幅(インチ) | 13-7/8 |
最大BHP | 0.25 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 120°F |
モーターエンクロージャー | オープンエアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 8-1 / 4」 |
コンセントの高さ | 13.875 " |
出口幅 | 13.875 " |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 13.1 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.4 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 11.9 |
速度制御 | 1DGV2 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心 |
UPC | 190735229743 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 26.3 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。