DAYTON 2RB86インラインブロワー11インチダイレクトドライブ3スピード
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000インチSP | 62 377 920 |
CFM @ 0.125インチSP | 475 660 830 |
CFM @ 0.250インチSP | 275 523 720 |
CFM @ 0.375インチSP | - 352 604 |
CFM @ 0.500インチSP | --- 462 |
CFM @ 0.625インチSP | --- 276 |
全負荷アンペア | 1.7/1.3/1.0 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 8-3 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 11-7/8 |
入口幅(インチ) | 11-7/8 |
最大BHP | 0.030.060.10 |
最大深さ | 16 " |
最大入口温度 | 120°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モーターHP | 1/8 |
モーターRPM | 105013001550 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 7-3 / 4」 |
コンセントの高さ | 11.875 " |
出口幅 | 11.875 " |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 4.9/7.6/9.6 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 4.5 6.7 9.3 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 4.5/6.4/8.7 |
速度制御 | 1DGV2 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心、3スピード |
UPC | 190735229736 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 16.94 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。