DAYTON インラインブロワー 11インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | 高さ | 入口径 | 最大BHP | 最大深さ | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB89 | - | - | - | 17 " | 7-3 / 4」 | - | 21 " | 160°F | ¥327,148 | |
B | 2RB86 | 1.7/1.3/1.0 | 1050 1300 1550 | 62 377 920 | 15 " | 8-3 / 8」 | 0.030.060.10 | 16 " | 120°F | ¥259,913 | |
B | 2RB87 | 3.1 | 1725 | 1455 | 17 " | 8-1 / 4」 | 0.25 | 21 " | 120°F | ¥318,996 |
インラインブロワー、11インチ
Dayton インライン ブロワー 11 インチは、工業用または商業用建物の屋内クリーンエア用途向けに製造されています。 コンパクトで過負荷のないホイール設計を採用しており、低騒音レベルでも高い効率を実現します。内部ファンコンポーネントに頻繁にアクセスできるパネルが両側にあります。 15 インチおよび 17 インチ幅のオプションが用意されているこれらのインライン ブロワーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーツールアクセサリー
- エアケーブルバランサー
- 伸縮式サポートブレース
- 空気圧制御アクセサリ
- バリアグラブ
- ワッシャー
- 天井タイルと断熱材
- ギアモーター
- ラボの消耗品
- ラボ診断
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12V
- TOUGH GUY 刑務所モップ
- JOHNSON CONTROLS 比例アクチュエータ
- BRADY パイプマーカー、1〜2-1 / 2 "、高圧レベル
- PROTO ショートソケットビット3/8ドライブ
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムキット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、DIN ソケット、FKM、メトリック
- EATON PVガード/ソーラーモールドケーススイッチ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2102スパイラルフルートタップシリーズ
- SMC VALVES Ncq2-Zシリーズ 薄形シリンダ