VESTIL WTJ シリーズ ウインチ操作トラック ジブ クレーン
Vestil WTJ シリーズ ウインチ操作のトラック ジブ クレーンは、さまざまな産業環境で重量物を持ち上げて輸送するために使用されます。これらのクレーンはトラックに取り付けられているため、移動可能で多用途に使用できます。建設、倉庫、製造現場で積み込みを容易にするために使用されます。... そして資材の積み下ろし。ウインチ操作機構は吊り上げ作業を正確に制御するため、作業現場内のさまざまな場所で重量物を吊り上げる際の精度と柔軟性が必要な作業に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 拡張長さ | ベースの高さ | ベースの長さ | 拡張最大値フックの高さ | 使用可能範囲の拡大 | 高さ | 材料 | 取付板の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥150,910 | |
B | WTJ-4-DC | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | 鋼 | - | ¥328,687 | 見積依頼
|
C | WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥207,010 | |
D | WTJ-4-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 85 7 / 8 " | 52 " | 59.75 " | ステンレス鋼 | 11 " | ¥792,088 | 見積依頼
|
E | WTJ-4-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | - | 59.75 " | 鋼 | - | ¥369,737 | 見積依頼
|
F | WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | 鋼 | 11 " | ¥243,857 | |
G | WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥340,287 | 見積依頼
|
H | WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | ステンレス鋼 | 11 " | ¥777,515 | 見積依頼
|
I | WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | 鋼 | 11 " | ¥279,801 | 見積依頼
|
J | WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | 鋼 | 10 5 / 8 " | ¥138,593 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのウインチ操作式トラック ジブ クレーンはトラックに取り付けられ、機動性と多用途性を提供します。
- 12V DC モーターまたは手動操作で動力を供給し、荷重を上げ下げするウインチ機構を備えています。
- クレーンのフックにはケーブルが取り付けられており、動作中に巻き取ったり巻き戻したりすることで、正確な荷重処理が容易になります。
- これらのクレーンは 360 度回転できるため、オペレータは荷物を正確に配置できます。
特徴
- これらのクレーンでは、ケーブルを完全に収縮または延長するために 72 個のクランクが必要であり、機械的な利点が得られます。
- ケーブル直径は 3/16 インチで、吊り上げ作業における強度と耐久性を保証します。
- これらのクレーンのポンプあたりのピストン ストロークは 1/16 インチで、正確な高さ調整が可能です。
- 360 度回転できるため、あらゆる方向に荷物を柔軟に配置できます。
- これらのジブ クレーンは、さまざまな環境条件での耐久性と適合性を備えたステンレス鋼/鋼構造を特徴としています。
- 好みや安全要件に合わせて、グレー、シルバー、イエローの色からお選びいただけます。
よくある質問
使用可能なケーブル長はどれくらいですか?
使用可能なケーブル長は、モデルに応じて 9 フィートと 24 フィートです。
Vestil ウインチ操作のトラック ジブ クレーンをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- クレーンの磨耗、損傷、部品の緩みを定期的に検査してください。
- メーカーの推奨に従って、可動部品に十分な潤滑油を塗布してください。
- 特に取り付け部分の緩んだナット、ボルト、留め具を締めてください。
- ケーブルの擦り切れ、ねじれ、損傷を調べ、必要に応じて交換します。
- 安全な容量処理を確保するために、定期的に負荷テストを実施してください。
- 電気コンポーネント、配線、接続に磨耗や損傷がないか点検します。
- リミットスイッチや緊急停止ボタンなどの安全機能の機能を確認します。
- メンテナンス活動、検査、修理の文書を維持します。
- オペレーターがクレーンの適切な使用法と安全手順について訓練されていることを確認してください。
- 安全基準に準拠しているかどうか専門的な検査を検討してください。
- 過酷な環境でクレーンを腐食から保護します。
これらのウインチ操作トラック ジブ クレーンを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 安全のため、クレーンの耐荷重が吊り上げ要件を超えていることを確認してください。
- 作業領域に効率的にアクセスするために必要なリーチとフックの高さを決定します。
- 電源とオートメーションのニーズに応じて、12VDC モーターまたは手動操作のいずれかを選択します。
- 柔軟な荷物の位置決めのための 360 度回転機能の重要性を評価します。
- トラックとの互換性を確認するか、追加の取り付け機器を検討してください。
- 操作の安全性を高めるためのリミットスイッチや緊急停止ボタンなどの安全機能を確認してください。
- 作業領域に効果的に到達するために必要なケーブルの長さを決定します。
- 制御メカニズムやオペレーターのトレーニング要件など、使いやすさを評価します。
- 長期的な信頼性を実現するために、メンテナンスの容易さと交換部品の入手可能性を評価します。
- クレーンが業界標準および安全規制に準拠していることを確認してください。
これらのウインチ操作のトラック ジブ クレーンを操作する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- オペレーターがクレーンを安全に操作するための適切な訓練を受けていることを確認してください。
- クレーンの定格荷重容量を決して超えないようにしてください。
- 積荷の安定性、バランス、確実な取り付けを検査します。
- 作業前に作業エリアから障害物や人員を排除してください。
- 安全に荷物を持ち上げるためには、適切なスリング、リギング、アタッチメントを使用してください。
- オペレーターと地上職員の間に明確なコミュニケーションを確立してください。
- クレーンを搭載したトラックが安定した地面にあることを確認してください。
- クレーンはスムーズに操作し、突然の動きやぎくしゃくした動きを避けてください。
- 安定性を維持するために、クレーン アームに手を伸ばしすぎないようにしてください。
- 摩耗、損傷、部品の緩みがないか定期的に検査してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 懐中電灯アクセサリー
- ウェブスリングウェアパッド
- パッケージ化されたターミナルヒートポンプPTHP
- フィルターバッグ
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- 交換部品
- 検査および取得ツール
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 詮索好きな道具
- 研磨マウントポイント
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ロッキングレセプタクル
- FERNCO コルゲートパイプカップリング
- CHICAGO FAUCETS ペダルスプリング
- APPLETON ELECTRIC 150ワット、高圧ナトリウムランプ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、25ミクロン、ネオプレンシール
- THOMAS & BETTS XJG64シリーズユニバーサルカップリング
- GRUVLOK 亜鉛メッキ溝付きエンドクロス
- TECHNIKS クーラントナット
- MAG-MATE ステッカー
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 50チェーン